!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FULLY THREADED STUD, ⅜"-16 THREAD, 18-8 STAINLESS STEEL, PLAIN FINISH, 5 IN OVERALL L, 5 PK

FULLY THREADED STUD, ⅜"-16 THREAD, 18-8 STAINLESS STEEL, PLAIN FINISH, 5 IN OVERALL L, 5 PK

APPROVED VENDOR

FULLY THREADED STUD, ⅜"-16 THREAD, 18-8 STAINLESS STEEL, PLAIN FINISH, 5 IN OVERALL L, 5 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FULLY THREADED STUD, ⅜"-16 THREAD, 18-8 STAINLESS STEEL, PLAIN FINISH, 5 IN OVERALL L, 5 PK

FULLY THREADED STUD, ⅜"-16 THREAD, 18-8 STAINLESS STEEL, PLAIN FINISH, 5 IN OVERALL L, 5 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.05 / PACKAGE de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4REG2
  • N° de modèle du manufacturier 45667
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

This fully threaded stud is made of 18-8 stainless steel and has a bright (uncoated) finish. This fully threaded stud also has the following resistance properties: corrosion resistant.

Spécifications techniques

  • ItemFully Threaded Stud
  • MaterialStainless Steel
  • Thread Size3/8"-16
  • Tensile Strength75,000 psi
  • Thread DirectionRight Hand
  • Resistance PropertiesCorrosion Resistant
  • Thread Fit1A
  • Material Grade/Class 18-8
  • Finish Bright (Uncoated)
  • Overall Length 5 in
  • System of Measurement Inch
  • Includes Nuts No
  • Rockwell Hardness B85 min
  • Thread Type Coarse
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande