!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPE NONSLIP ROLL RED 1X60FT

TAPE NONSLIP ROLL RED 1X60FT

CONDOR

TAPE NONSLIP ROLL RED 1X60FT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TAPE NONSLIP ROLL RED 1X60FT

TAPE NONSLIP ROLL RED 1X60FT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.90 / ROLL

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JSP3315-1
  • N° de modèle du manufacturier 3315-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.59 lb

Informations sur le produit

Safety Track(R) anti-skid tape. Engineered to exceed OSHA Standards by providing a durable, consistent non-slip surface. Our use of silicon carbide grit ensures the longevity in both indoor and outdoor applications. 1 inch x 60 foot red roll.

Spécifications techniques

  • ItemAntislip Grit Roll
  • Tape ColourRed
  • Imperial Tape Width1 in
  • Tape Thickness0.033 in
  • Grit Size60
  • Minimum Tape Performance Temperature0 Degrees F
  • Tape BrandSafety Track(R)
  • EnvironmentIndoor/Outdoor
  • Glow-in-the-DarkNot Glow-in-the-Dark
  • Specifications MetADA, NFSI, OSHA
  • Adhesion to Steel90 oz/in
  • Tape Adhesive FormatSingle-Sided
  • Minimum Application Temperature50 Degrees F
  • Product FormContinuous Roll
  • Anti-Slip SurfaceAluminum Oxide
  • Tape Backing MaterialPaper
  • Traffic TypeHigh Traffic
  • Tape Pattern Solid
  • Fluorescent Not Fluorescent
  • Imperial Tape Length 60 ft
  • Abrasive Grade Coarse Abrasive
  • Tape Adhesive Material Acrylic
  • Maximum Tape Performance Temperature 150 Degrees F
  • Series Commercial Grade Colors
  • Legend No Legend
  • Specialty Environment Applications Muddy Environments, Oily Environments
  • Tape Resistance Properties Chemical-Resistant, Fluid-Resistant, Peel-Resistant
  • Adhesive Properties Aggressive Adhesive
  • Liner Included Liner Included
  • Package Quantity 1
  • Standards ADA, OSHA, Prop 65
  • Tape Backing Construction Paper
  • Tape Properties Easy to Trim and Remove
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande