!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPIRAL POINT TAP, M8X1 THREAD SIZE, 15MM THREAD L, 69MM OVERALL L, PLUG, RIGHT HAND

SPIRAL POINT TAP, M8X1 THREAD SIZE, 15MM THREAD L, 69MM OVERALL L, PLUG, RIGHT HAND

OSG

SPIRAL POINT TAP, M8X1 THREAD SIZE, 15MM THREAD L, 69MM OVERALL L, PLUG, RIGHT HAND close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPIRAL POINT TAP, M8X1 THREAD SIZE, 15MM THREAD L, 69MM OVERALL L, PLUG, RIGHT HAND

SPIRAL POINT TAP, M8X1 THREAD SIZE, 15MM THREAD L, 69MM OVERALL L, PLUG, RIGHT HAND

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.53 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG2891300
  • N° de modèle du manufacturier 2891300
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

This spiral point tap is made of high speed steel and has a 8.08mm diameter, 40 mm long shank. It is designed for use with steel, and meets the standards for ANSI. This 289 series spiral point tap has a bright finish, and has metric measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a 69 mm length. Plus it has three flutes and a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemSpiral Point Tap
  • Thread StandardMetric Fine
  • Tap FinishBright (Uncoated)
  • Overall Length69.00 mm
  • Thread LimitD5
  • Thread DirectionRight Hand
  • Primary Material ApplicationSteel
  • 65% Thread Drill Size9/32 in
  • Extended NeckYes
  • Primary Material Application ISO CodeP
  • Shank Dia.8.08 mm
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Square Size6.05 mm
  • Tap ChamferPlug
  • Thread Limit / Class of FitD5 / 6H
  • Tap StyleSpiral Point
  • Thread Size M8x1.00
  • Tap Material High Speed Steel
  • Thread Length 34.00 mm
  • 75% Thread Drill Size 7.00 mm
  • Class of Fit 6H
  • Number of Flutes 3
  • 55% Thread Drill Size 7.25 mm
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Measurement System Metric
  • Series 289
  • Shank Length 40.00 mm
  • Spiral Direction Neutral
  • Standards ANSI
  • Tap Grouping Tap
  • Helix Angle 0 Degrees
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande