!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANTISLIP TAPE, STRIPED, BLACK/YELLOW, 6 IN X 60 FT, 26 MIL THICK, ACRYLIC, B-916

ANTISLIP TAPE, STRIPED, BLACK/YELLOW, 6 IN X 60 FT, 26 MIL THICK, ACRYLIC, B-916

BRADY

ANTISLIP TAPE, STRIPED, BLACK/YELLOW, 6 IN X 60 FT, 26 MIL THICK, ACRYLIC, B-916 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ANTISLIP TAPE, STRIPED, BLACK/YELLOW, 6 IN X 60 FT, 26 MIL THICK, ACRYLIC, B-916

ANTISLIP TAPE, STRIPED, BLACK/YELLOW, 6 IN X 60 FT, 26 MIL THICK, ACRYLIC, B-916

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $333.38 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY78150
  • N° de modèle du manufacturier 78150
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Informations sur le produit

This B-916 series not glow-in-the-dark antislip tape meets the standards for ASTM d2979, ASTM. It is designed for indoor and outdoor environments, and it has a grit size of 60. This black and yellow antislip tape measures 6 inch width x 60 feet length, and it has a thickness of 26 mil, plus it includes a liner and is chemical-resistant, oil-resistant and water-resistant. In addition, it has a temperature range of 158 Degrees F to -40 Degrees F.

Spécifications techniques

  • ItemAntislip Tape
  • Tape ColourBlack, Yellow
  • Imperial Tape Width6 in
  • Tape Thickness26 mil
  • Grit Size60
  • Minimum Tape Performance Temperature-40 Degrees F
  • Tape BrandBrady(R)
  • EnvironmentIndoor/Outdoor
  • Glow-in-the-DarkNot Glow-in-the-Dark
  • Specifications MetASTM
  • Adhesion to Steel112 oz/in
  • Tape Adhesive FormatSingle-Sided
  • Minimum Application Temperature50 Degrees F
  • Product FormContinuous Roll
  • Anti-Slip SurfaceAluminum Oxide
  • Tape Backing MaterialPaper
  • Traffic TypeMedium Traffic
  • Tape Pattern Striped
  • Fluorescent Not Fluorescent
  • Imperial Tape Length 60 ft
  • Abrasive Grade Coarse Abrasive
  • Tape Adhesive Material Acrylic
  • Maximum Tape Performance Temperature 158 Degrees F
  • Series B-916
  • Legend No Legend
  • Specialty Environment Applications Chemical Environments
  • Tape Resistance Properties Chemical-Resistant, Oil-Resistant, Water-Resistant
  • Adhesive Properties Aggressive Adhesive
  • Liner Included Liner Included
  • Package Quantity 1
  • Standards ASTM D2979
  • Tape Backing Construction Paper
  • Tape Properties Antislip
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande