!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ALUMINUM UNIVERSAL BACKDRAFT DAMPER, FOR 42 IN FAN, SINGLE PANEL, 44¾ IN H, 44¾ IN W, FELT

ALUMINUM UNIVERSAL BACKDRAFT DAMPER, FOR 42 IN FAN, SINGLE PANEL, 44¾ IN H, 44¾ IN W, FELT

DAYTON

ALUMINUM UNIVERSAL BACKDRAFT DAMPER, FOR 42 IN FAN, SINGLE PANEL, 44¾ IN H, 44¾ IN W, FELT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ALUMINUM UNIVERSAL BACKDRAFT DAMPER, FOR 42 IN FAN, SINGLE PANEL, 44¾ IN H, 44¾ IN W, FELT

ALUMINUM UNIVERSAL BACKDRAFT DAMPER, FOR 42 IN FAN, SINGLE PANEL, 44¾ IN H, 44¾ IN W, FELT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $518.28 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3HHT2
  • N° de modèle du manufacturier 3HHT2
  • N° de classification normalisée des produits et services 30151801
  • PAGE DU CATALOGUE # 1858
  • Poids à l’expédition 20.46 lb

Spécifications techniques

  • ItemBackdraft Damper/Intake Shutter
  • Shutter Overall Size44 3/4 in x 44 3/4 in
  • Shutter Opening Required43 in x 43 in
  • Shutter Mounting PositionVertical
  • Shutter ItemBackdraft Damper/Intake Shutter
  • Open Depth6 in
  • Mounting Hole SizePrepunched
  • Blade MaterialMill Finish Aluminum
  • Number of Panels1
  • Fits Fan Dia. 42 in
  • Shutter Construction Material Extruded Aluminum Frame and G-90 Galvanized Tie Rods
  • Shutter Free Area 9.744 sq ft
  • Shutter Mounting Location Wall
  • Frame Depth 1 19/32 in
  • Flange Width 1 1/2 in
  • Max. Velocity 2,250 fpm
  • For Use With Vertical Mounted Supply Fans
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande