!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RING FLANGE GASKET: CLASS 150, EPTFE, FOR 4 IN PIPE, ⅛ IN THICK, WHITE, 4½ IN ID

RING FLANGE GASKET: CLASS 150, EPTFE, FOR 4 IN PIPE, ⅛ IN THICK, WHITE, 4½ IN ID

GORE

RING FLANGE GASKET: CLASS 150, EPTFE, FOR 4 IN PIPE, ⅛ IN THICK, WHITE, 4½ IN ID close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RING FLANGE GASKET: CLASS 150, EPTFE, FOR 4 IN PIPE, ⅛ IN THICK, WHITE, 4½ IN ID

RING FLANGE GASKET: CLASS 150, EPTFE, FOR 4 IN PIPE, ⅛ IN THICK, WHITE, 4½ IN ID

GORE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.45 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG38R349
  • N° de modèle du manufacturier STYLE 800
  • N° de classification normalisée des produits et services 31400000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

This ring flange gasket has a maximum operating pressure of 3,000 psi, has an operating temperature of -452 Degrees F to 600 Degrees F and is resistant to chemical. In addition, it has 4½ inch inside diameter. This ring flange gasket is for use with acids, alkali, and solvents.

Spécifications techniques

  • ItemRing Flange Gasket
  • For Pipe Size4 in
  • Binder MaterialNone
  • Minimum Operating Temperature-452 Degrees F
  • Metal Detectable GasketNot Metal Detectable Gasket
  • Includes Mounting HardwareMounting Hardware Not Included
  • Backing TypePlain
  • Resistance PropertiesChemical-Resistant
  • For Piping SystemChemical, Minerals, Mining, Power Generation, Pulp and Paper Manufacturing, Semiconductor Manufacturing
  • Insert Material None
  • For Flange ANSI Class 150
  • Inside Diameter 4 1/2 in
  • Maximum Operating Temperature 600 Degrees F
  • Hardness Not Rated
  • For Fluid Type Acids, Alkali, Solvents
  • Maximum Operating Pressure 3,000 psi
  • FDA Approved Not FDA Approved
  • Reinforced Not Reinforced
  • Pays d’origine Japan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande