!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Gasket Material
FDA Approved
Reinforced
For Flange ANSI Class
For Pipe Size
Inside Diameter
Outside Diameter
Thickness
Number of Bolt Holes
Bolt Hole Diameter
Bolt Circle Diameter
Minimum Operating Temperature
Maximum Operating Temperature
Maximum Operating Pressure
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Chemical-Resistant PTFE Flange Gaskets

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 243  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • APPROVED VENDOR
  • RING FLANGE GASKET: CLASS 150, PTFE, FOR 1 IN PIPE, 1/16 IN THICK, WHITE, 1 5/16 IN ID
  • N° article WWG1TVD8
  • N° de modèle du manufacturier D010150R202027
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This ring flange gasket has a maximum operating pressure of 800 psi, has an operating temperature of -450 Degrees F to 500 Degrees F. In addition, it has 1 5/16 inch inside diameter. This ring flange gasket is for use with acids, caustics, chlorine, cryogenics, and hydrocarbons.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • APPROVED VENDOR
  • RING FLANGE GASKET: CLASS 150, PTFE, FOR ½ IN PIPE, 1/16 IN THICK, WHITE, 27/32 IN ID
  • N° article WWG1TVD6
  • N° de modèle du manufacturier D004150R202027
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This ring flange gasket has a maximum operating pressure of 800 psi, has an operating temperature of -450 Degrees F to 500 Degrees F. In addition, it has 27/32 inch inside diameter. This ring flange gasket is for use with acids, caustics, chlorine, cryogenics, and hydrocarbons.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • USA SEALING
  • FULL FACE FLANGE GASKET: CLASS 150, PTFE, FOR 1 IN PIPE, 1/16 IN THICK, 1 5/16 IN ID
  • N° article USSBULKFG1145
  • N° de modèle du manufacturier BULK-FG-1145
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This full face flange gasket has a maximum operating pressure of 150 psi and is designed for the following applications: food and beverage. It is white, has an operating temperature of -450 Degrees F to 500 Degrees F. In addition, it has 4¼ inch outside diameter, 1 5/16 inch inside diameter, with an inch system of measurement and 1/16 inch thickness. This full face flange gasket is for use with chemicals.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES
  • RING FLANGE GASKET: CLASS 150, PTFE, RIGID PTFE INSERT, FOR 1½ IN PIPE, 1/16 IN THICK
  • N° article WWG1TUW1
  • N° de modèle du manufacturier 37045-0193
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This ring flange gasket has a maximum operating pressure of 1,200 psi, has an operating temperature of -450 Degrees F to 500 Degrees F and is resistant to chemical. In addition, it has 1 29/32 inch inside diameter. This ring flange gasket is for use with acids, caustics, chlorine, cryogenics, and hydrocarbons.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES
  • RING FLANGE GASKET: CLASS 150, PTFE, RIGID PTFE INSERT, FOR 1½ IN PIPE, ⅛ IN THICK, WHITE
  • N° article WWG1TUX1
  • N° de modèle du manufacturier 37045-1193
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This ring flange gasket has a maximum operating pressure of 1,200 psi, has an operating temperature of -450 Degrees F to 500 Degrees F and is resistant to chemical. In addition, it has 1 29/32 inch inside diameter. This ring flange gasket is for use with acids, caustics, chlorine, cryogenics, and hydrocarbons.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • USA SEALING
  • FULL FACE FLANGE GASKET: CLASS 300, EPTFE, FOR 2½ IN PIPE, ⅛ IN THICK, WHITE, 8 BOLT HOLES
  • N° article USSBULKFG1954
  • N° de modèle du manufacturier BULK-FG-1954
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This full face flange gasket has a maximum operating pressure of 300 psi and is designed for the following applications: food and beverage. It is white, has an operating temperature of -450 Degrees F to 600 Degrees F and is resistant to chemical, heat. In addition, it has 7½ inch outside diameter, 2⅞ inch inside diameter, with an inch system of measurement and ⅛ inch thickness. This full face flange gasket is for use with chemicals.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • APPROVED VENDOR
  • RING FLANGE GASKET: CLASS 150, PTFE, FOR 3 IN PIPE, 1/16 IN THICK, WHITE, 3½ IN ID
  • N° article WWG1TVE3
  • N° de modèle du manufacturier D030150R202027
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This ring flange gasket has a maximum operating pressure of 800 psi, has an operating temperature of -450 Degrees F to 500 Degrees F. In addition, it has 3½ inch inside diameter. This ring flange gasket is for use with acids, caustics, chlorine, cryogenics, and hydrocarbons.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande