!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REGULATOR,7 IN

REGULATOR,7 IN

UNIWELD

REGULATOR,7 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REGULATOR,7 IN

REGULATOR,7 IN

UNIWELD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $545.96 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $3,275.76

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UNWRHF8213
  • N° de modèle du manufacturier RHF8213
  • N° de classification normalisée des produits et services 23150000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.07 lb

Informations sur le produit

Flowmeter regulator RHF series. Machined brass body. Polished chrome bonnet. Easy-to-read single scale 2 inch gauge. 2 inch tri-layered reinforced neoprene diaphragm. Mechanical stem type seat. Calibrated to 50 PSI outlet pressure at 70 Degrees F. Porous metal inlet filter (except CO2models).

Spécifications techniques

  • ItemRegulator
  • Maximum Inlet Pressure3,000 psig
  • Outlet Connection Size5/8"-18
  • Number of StagesSingle Stage
  • ApplicationMIG, TIG
  • CGA NumberCGA 320
  • Diaphragm MaterialNeoprene
  • FeaturesPolished Chrome Bonnet, Mechanical Stem Type Seat, Calibrated to 50 psi Outlet Pressure at 70 Degrees F, Fine Mesh Filter Screen Between Inlet and Seat, Pressure Relief Device for Low Pressure, Flowmeter Protection Only
  • Gauge Diameter2 in
  • Overall Depth4 in
  • Overall Width7 1/2 in
  • Compatible Gas Type Carbon Dioxide
  • Outlet Connection Gender Female
  • Carbon Dioxide Flow Rate (Maximum) 80 scfh
  • Product Type Flowmeter Regulator
  • Body Material Brass
  • Carbon Dioxide Flow Rate (Minimum) 10 scfh
  • Display Units of Measure psi, scfh
  • Flowmeter Series RHF
  • Outlet Thread Direction Right Hand
  • Overall Height 7 in
  • Standards UL Listed 592H
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande