!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TONGUE AND GROOVE PLIER, NON-SPARKING, FLAT, GROOVE JOINT, 2⅛ IN MAX JAW OPENING, 6 JAW POSITIONS

TONGUE AND GROOVE PLIER, NON-SPARKING, FLAT, GROOVE JOINT, 2⅛ IN MAX JAW OPENING, 6 JAW POSITIONS

AMPCO

TONGUE AND GROOVE PLIER, NON-SPARKING, FLAT, GROOVE JOINT, 2⅛ IN MAX JAW OPENING, 6 JAW POSITIONS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TONGUE AND GROOVE PLIER, NON-SPARKING, FLAT, GROOVE JOINT, 2⅛ IN MAX JAW OPENING, 6 JAW POSITIONS

TONGUE AND GROOVE PLIER, NON-SPARKING, FLAT, GROOVE JOINT, 2⅛ IN MAX JAW OPENING, 6 JAW POSITIONS

AMPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $414.06 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article APOP312
  • N° de modèle du manufacturier P-312
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # 386
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

This tongue and groove pliers has a length of 12 inch, plus it weighs 1.2 pounds and is not insulated. It features corrosion-resistance, non-magnetic, non-sparking and meets the standards for ASTM A342, ASTM F2503. In addition, it is unfinished, plus it is non-sparking, and is not tether ready with a standard cushion grip.

Spécifications techniques

  • ItemTongue and Groove Pliers
  • Adjustment MechanismGroove Joint
  • Jaw ShapeFlat
  • Maximum Jaw Opening2 1/8 in
  • Jaw Width2 1/8 in
  • Grip StyleStandard Cushion
  • InsulatedNot Insulated
  • FeaturesCorrosion-Resistant, Non-Magnetic, Non-Sparking
  • Jaw Opening TypeManual
  • StandardsASTM A342, ASTM F2503
  • Weight1.2 lb
  • Plier Type Tongue and Groove Pliers
  • Jaw Texture Serrated
  • Overall Length 12 in
  • Number of Jaw Positions 6
  • Jaw Length 2 1/8 in
  • Non-Sparking Non-Sparking
  • Tether Ready Tether Not Ready
  • Finish Unfinished
  • Plier Material Nickel Aluminum Bronze
  • Steel Type Nickel Aluminum Bronze
  • Product Type Tongue and Groove Plier
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande