!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIRECT DRIVE BLOWER MOTOR, 208-230V AC, 1,075 RPM, ½ HP, 48YZ, 1-PHASE, 4.0 A, ½ IN SHAFT DIA, 60 HZ, 10 3/16 IN L

DIRECT DRIVE BLOWER MOTOR, 208-230V AC, 1,075 RPM, ½ HP, 48YZ, 1-PHASE, 4.0 A, ½ IN SHAFT DIA, 60 HZ, 10 3/16 IN L

DAYTON

DIRECT DRIVE BLOWER MOTOR, 208-230V AC, 1,075 RPM, ½ HP, 48YZ, 1-PHASE, 4.0 A, ½ IN SHAFT DIA, 60 HZ, 10 3/16 IN L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DIRECT DRIVE BLOWER MOTOR, 208-230V AC, 1,075 RPM, ½ HP, 48YZ, 1-PHASE, 4.0 A, ½ IN SHAFT DIA, 60 HZ, 10 3/16 IN L

DIRECT DRIVE BLOWER MOTOR, 208-230V AC, 1,075 RPM, ½ HP, 48YZ, 1-PHASE, 4.0 A, ½ IN SHAFT DIA, 60 HZ, 10 3/16 IN L

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $260.33 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE4M101
  • N° de modèle du manufacturier 4M101
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # 17
  • Poids à l’expédition 11.6 lb

Informations sur le produit

Quick reversing plug. Capacitor and mounting hardware available separately. Capacitor mounting holes in shell.

Spécifications techniques

  • ItemDirect Drive Blower Motor
  • Nameplate RPM1,075 RPM
  • Voltage208-230V AC
  • Frame48YZ
  • Shaft Dia.1/2 in
  • Motor Thermal ProtectionAuto
  • Max. Ambient Temp.40 Degrees C
  • IncludesSplit Rings to Increase Ring Diameter to 2 1/2 in
  • Length Less Shaft6 3/16 in
  • Motor Sub ApplicationDirect Drive
  • Motor Mounting PositionAll Angle
  • Motor Service Factor1
  • Body Dia.5 5/8 in
  • Duty CycleContinuous
  • Motor Shaft DesignFlat
  • Number of Shafts3
  • Ring to Ring Center5 3/4 in
  • Stud Size#8-32 x 1 5/8 in
  • HP 1/2 hp
  • No. of Speeds 3
  • Motor Shaft Rotation CW/CCW
  • Motor Mounting Type Ring/Stud
  • Shaft Length 4 in
  • Motor Bearings Sleeve
  • Full Load Amps 4.0 A
  • Overall Length 10 3/16 in
  • Motor Design Permanent Split Capacitor
  • Motor Enclosure Design Open Air Over
  • Phase Single
  • Ins. Class B
  • Bolt Circle Dia. 5 1/8 in
  • Hz 60 Hz
  • Nominal Efficiency 0.585
  • Resilient Ring Dia. 2 1/4 in
  • Standards CSA Certified (258501), UL Component Recognition (E37403)
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande