Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This micrometer torque wrench has a width of 1 27/32 inch, and a length of 18 inch, plus it weighs 3.75 pounds and is not insulated. The alloy steel handle is black and has a knurled style/type. It meets the standards for ASME. In addition, it is made of alloy steel, has a foot-pound, Newton-metre measurement type, is not corrosion-resistant, and has a chrome finish. This micrometer torque wrench includes case.
Spécifications techniques
ItemMicrometer Torque Wrench
Drive Size1/2 in
Primary Scale Minimum Torque10 ft-lb
Head TypeStandard
Secondary Scale Maximum Torque203.5 N-m
RotationClockwise
Clockwise Accuracy+/-4%
Corrosion ResistantNot Corrosion-Resistant
NonsparkingNot Non-Sparking
Extended Data TestingASME B 107.300
Torque SettingAdjustable
FinishChrome
Handle TypeKnurled
Handle ColourBlack
Min. Arc Swing15 Degrees
Overall Length18 in
IncludesCase
Weight3.75 lb
Primary Scale Increments1 ft-lb
Torque Measurement TypeFoot-Pound, Newton-Metre
Torque Increments1 ft-lb, 1.35 N-m
Primary Scale Maximum Torque150 ft-lb
Secondary Scale Minimum Torque13.6 N-m
RatchetingRatcheting
Torque AdjustabilityAdjustable
Counterclockwise Accuracy+/-4%
InsulatedNot Insulated
Calibration Certificate IncludedCalibration Certificate Not Included
Torque Limiting MechanismClick-Type
Visual/Audible IndicatorsAudible Click
MaterialAlloy Steel
Handle MaterialAlloy Steel
Dual ScaleDual Scale
Number of Geared Teeth24
Overall Width1 27/32 in
StandardsASME
Head MovementAdjustable
Secondary Scale Increments1.35 N-m
Pays d’origineTaiwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $869.33
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: