!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES, WATERPROOF, IMPACT RESIST, FULL FINGER, XXXL/12, BLUE/HI-VIS YELLOW, POLYESTER/NYLON/TPR

GLOVES, WATERPROOF, IMPACT RESIST, FULL FINGER, XXXL/12, BLUE/HI-VIS YELLOW, POLYESTER/NYLON/TPR

IRONCLAD

GLOVES, WATERPROOF, IMPACT RESIST, FULL FINGER, XXXL/12, BLUE/HI-VIS YELLOW, POLYESTER/NYLON/TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES, WATERPROOF, IMPACT RESIST, FULL FINGER, XXXL/12, BLUE/HI-VIS YELLOW, POLYESTER/NYLON/TPR

GLOVES, WATERPROOF, IMPACT RESIST, FULL FINGER, XXXL/12, BLUE/HI-VIS YELLOW, POLYESTER/NYLON/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.80 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $753.60

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWINDICCPW07XXXL
  • N° de modèle du manufacturier INDI-CCPW-07-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.72 lb

Informations sur le produit

These waterproof, impact-resistant, size XXX-large/12, lined full finger gloves are blue and high-visibility yellow in colour and have a comfortable slip-on cuff and closure. They have level three abrasion protection and an ANSI cut level of A2, as well as a windproof insert, a nylon glove back, a polyester one-layer palm construction, and TPR knuckle padding.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • Hand Protection StyleGlove
  • Cuff StyleSlip-On
  • InsulatedYes
  • Glove Liner MaterialPolyester
  • Glove Back ColourBlue/Yellow
  • ANSI/ISEA Cut LevelA2
  • ColourBlue, Yellow
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Includes Double PalmNo
  • Cut-Resistance Coverage Palm Side
  • ANSI/ISEA Impact Level 2
  • Glove Insulation Material Foam
  • Palm Material Cotton
  • Glove Back Material Neoprene
  • Standards ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Touchscreen Compatible No
  • Series KONG(R)
  • Glove Features Pull Strap, Waterproof
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande