!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHANIC GLOVES, LIGHTWEIGHT, FULL FINGER, REINFORCED, SIZE M, RED, SPANDEX/SYNTHETIC LEATHER

MECHANIC GLOVES, LIGHTWEIGHT, FULL FINGER, REINFORCED, SIZE M, RED, SPANDEX/SYNTHETIC LEATHER

BOB DALE

MECHANIC GLOVES, LIGHTWEIGHT, FULL FINGER, REINFORCED, SIZE M, RED, SPANDEX/SYNTHETIC LEATHER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MECHANIC GLOVES, LIGHTWEIGHT, FULL FINGER, REINFORCED, SIZE M, RED, SPANDEX/SYNTHETIC LEATHER

MECHANIC GLOVES, LIGHTWEIGHT, FULL FINGER, REINFORCED, SIZE M, RED, SPANDEX/SYNTHETIC LEATHER

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.76 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG20-1-10603R-M
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10603R-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

These mechanics gloves have a lightweight and breathable spandex back with a black synthetic leather palm. Available in size medium and red in colour, these gloves have neoprene knuckles with new ribbed designs, elastic wrists with hook-and-loop closures, and full-finger style with reinforced fingertips. These gloves are designed for safety and hand protection.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • Cuff StyleHook-and-Loop
  • Palm MaterialSynthetic Leather
  • Glove Back MaterialSpandex
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove Coating CoverageUncoated
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Size- Numeric8
  • Glove FeaturesPadded Knuckles, Reinforced Thumb Crotch, Silicone-Free
  • Reflective BackingNo
  • Sold AsPair
  • EN 388 Impact RatedNo
  • Glove Length9 in
  • Hand Protection Style Glove
  • Insulated No
  • Glove Liner Material Unlined
  • Glove Back Colour Red
  • Knuckle Protection Material Neoprene
  • Colour Black, Red
  • Series X-Site
  • Glove Performance General Purpose
  • Size- Alpha M
  • Includes Reinforced Thumb Crotch Yes
  • Includes Double Palm No
  • Pairs per Package 1
  • Anti-Static No
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Latex-Free No
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande