!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES, IMPACT/ABRASION RESISTANT, TOUCHSCREEN, FULL FINGER, S/7, BLACK, POLYESTER/NYLON/NEOPRENE

GLOVES, IMPACT/ABRASION RESISTANT, TOUCHSCREEN, FULL FINGER, S/7, BLACK, POLYESTER/NYLON/NEOPRENE

IRONCLAD

GLOVES, IMPACT/ABRASION RESISTANT, TOUCHSCREEN, FULL FINGER, S/7, BLACK, POLYESTER/NYLON/NEOPRENE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES, IMPACT/ABRASION RESISTANT, TOUCHSCREEN, FULL FINGER, S/7, BLACK, POLYESTER/NYLON/NEOPRENE

GLOVES, IMPACT/ABRASION RESISTANT, TOUCHSCREEN, FULL FINGER, S/7, BLACK, POLYESTER/NYLON/NEOPRENE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.88 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $298.56

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWIEXMPG02S
  • N° de modèle du manufacturier IEX-MPG-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.207 lb

Informations sur le produit

With neoprene knuckle padding and a one-layer nylon palm construction, as well as an ANSI cut level of A2, these pro gloves are impact-resistant and have an anti-abrasion level two rating. The size small/seven, black, full-finger, lined gloves have a polyester back, a hook and loop cuff closure, and are touchscreen compatible.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • Cuff StyleHook-and-Loop
  • Palm MaterialSynthetic Leather
  • Glove Back MaterialPolyester
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • StandardsEN 388
  • Touchscreen CompatibleYes
  • Finger CoverageFull Finger
  • SeriesCommand(TM)
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Size- Numeric7
  • Glove FeaturesPull Strap, Touchscreen Compatible
  • Reflective BackingNo
  • ANSI/ISEA Cut Load635 g
  • ANSI/ISEA Puncture Force49 N
  • EN 388 Impact RatedNo
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Latex-FreeYes
  • Cut-Resistance Coverage Palm Side
  • Insulated No
  • Glove Liner Material Unlined
  • Glove Back Colour Black
  • Knuckle Protection Material Neoprene
  • ANSI/ISEA Cut Level A2
  • Colour Black
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 3
  • Glove Performance General Purpose
  • Size- Alpha S
  • Includes Reinforced Thumb Crotch No
  • Includes Double Palm No
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 2200
  • ANSI/ISEA Puncture Level 2
  • Anti-Static No
  • EN 388 Rating 2121
  • Glove Length 9 in
  • Stitching Material Nylon
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande