!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPECIALTY GRIP MECHANICS GLOVES, XL (11), FULL FINGER, HOOK-AND-LOOP, TREKDRY, GREY

SPECIALTY GRIP MECHANICS GLOVES, XL (11), FULL FINGER, HOOK-AND-LOOP, TREKDRY, GREY

MECHANIX WEAR

SPECIALTY GRIP MECHANICS GLOVES, XL (11), FULL FINGER, HOOK-AND-LOOP, TREKDRY, GREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPECIALTY GRIP MECHANICS GLOVES, XL (11), FULL FINGER, HOOK-AND-LOOP, TREKDRY, GREY

SPECIALTY GRIP MECHANICS GLOVES, XL (11), FULL FINGER, HOOK-AND-LOOP, TREKDRY, GREY

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.47 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MXWMSG05011
  • N° de modèle du manufacturier MSG-05-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

These full-thumb grip gloves are size X-large, come in black and grey, and have Armortex reinforced finger style. The palm is made from Armortex, the back material is form-fitting TrekDry, and the stitching is polyester thread, with a TPR hook-and-loop-cuff and wide-fit closure.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • InsulatedNo
  • Glove Liner MaterialTricot
  • Glove Back ColourGrey
  • StandardsEN 388
  • ColourBlack, Grey
  • ANSI/ISEA Abrasion LevelNot Tested
  • Glove PerformanceHigh Grip
  • Size- AlphaXL
  • Includes Reinforced Thumb CrotchYes
  • Glove FeaturesPull Strap, Reinforced Thumb Crotch
  • Includes Double PalmNo
  • ANSI/ISEA Puncture Level1
  • Anti-StaticNo
  • EN 388 Rating1121X
  • Glove Length9 1/4 in
  • Latex-FreeNo
  • Cuff Style Hook-and-Loop
  • Palm Material Synthetic Leather
  • Glove Back Material Polyester, Spandex
  • Glove Construction Cut and Sewn
  • Touchscreen Compatible No
  • Finger Coverage Full Finger
  • Series Specialty
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Size- Numeric 11
  • Grip Coating Material Polyurethane
  • Grip Pattern Dotted
  • Reflective Backing No
  • ANSI/ISEA Puncture Force 20 N
  • EN 388 Impact Rated No
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Grip Coating Colour Grey
  • Stitching Material Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande