!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FASTFIT MECHANICS GLOVES, M (9), FULL FINGER, SYNTHETIC LEATHER, HI-VIS YELLOW

FASTFIT MECHANICS GLOVES, M (9), FULL FINGER, SYNTHETIC LEATHER, HI-VIS YELLOW

MECHANIX WEAR

FASTFIT MECHANICS GLOVES, M (9), FULL FINGER, SYNTHETIC LEATHER, HI-VIS YELLOW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FASTFIT MECHANICS GLOVES, M (9), FULL FINGER, SYNTHETIC LEATHER, HI-VIS YELLOW

FASTFIT MECHANICS GLOVES, M (9), FULL FINGER, SYNTHETIC LEATHER, HI-VIS YELLOW

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.74 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MXWSFF91-009
  • N° de modèle du manufacturier CA-SFF-91-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 920
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

These yellow Mechanix Wear hi-vis FastFit SFF-91 mechanics gloves are size medium and are made with tricot, TrekDry, and synthetic leather. In addition, they have nylon stitching, and partial thumb style. They are rated ANSI/ISEA Puncture Level 1. They are full-finger, have a shirred slip-on cuff, and an EN 388 Rating of 2121X. They feature high-visibility, pull straps, reinforced thumb crotch, and touchscreen compatibility.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • Cuff StyleShirred Slip-On
  • Palm MaterialSynthetic Leather
  • Glove Back MaterialTrekDry(R)
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • Touchscreen CompatibleYes
  • Finger CoverageFull Finger
  • SeriesHigh-Visibility FastFit(R)
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Size- Numeric9
  • Glove FeaturesHigh-Visibility, Pull Strap, Reinforced Thumb Crotch, Touchscreen Compatible
  • Reflective BackingYes
  • ANSI/ISEA Puncture Force20 N
  • EN 388 Impact RatedNo
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Latex-FreeNo
  • Cut-Resistance Coverage Palm Side
  • Insulated No
  • Glove Liner Material Tricot
  • Glove Back Colour Lime
  • Standards EN 388
  • Colour Yellow
  • ANSI/ISEA Abrasion Level Not Tested
  • Glove Performance General Purpose
  • Size- Alpha M
  • Includes Reinforced Thumb Crotch Yes
  • Includes Double Palm No
  • ANSI/ISEA Puncture Level 1
  • Anti-Static No
  • EN 388 Rating 2121X
  • Glove Length 8 3/4 in
  • Stitching Material Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande