!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLDWORK MECHANICS GLOVES, M, SYNTHETIC LEATHER, HOOK-AND-LOOP, BLACK/GREY

COLDWORK MECHANICS GLOVES, M, SYNTHETIC LEATHER, HOOK-AND-LOOP, BLACK/GREY

MECHANIX WEAR

COLDWORK MECHANICS GLOVES, M, SYNTHETIC LEATHER, HOOK-AND-LOOP, BLACK/GREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COLDWORK MECHANICS GLOVES, M, SYNTHETIC LEATHER, HOOK-AND-LOOP, BLACK/GREY

COLDWORK MECHANICS GLOVES, M, SYNTHETIC LEATHER, HOOK-AND-LOOP, BLACK/GREY

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.53 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWXCWKWS58009
  • N° de modèle du manufacturier CWKWS-58-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Keep your hands safe in cold weather with these black and grey cold protection gloves. These gloves are 12 59/64 inches long, size medium, and are lined with 40G/60G PrimaLoft(R) Gold for warmth and comfort.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • Cuff StyleHook-and-Loop
  • InsulatedYes
  • Glove Liner MaterialTricot
  • Glove Back ColourBlack
  • StandardsEN 388
  • Touchscreen CompatibleYes
  • Finger CoverageFull Finger
  • SeriesCWKWS-58
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Includes Reinforced Thumb CrotchYes
  • Includes Double PalmNo
  • Anti-StaticNo
  • EN 388 Rating2122X
  • Glove Length13 in
  • Stitching MaterialNylon
  • Cuff MaterialFleece
  • Hand Protection Style Glove
  • Glove Insulation Material PrimaLoft(R)
  • Palm Material Synthetic Leather
  • Glove Back Material PrimaLoft(R)
  • Glove Construction Cut and Sewn
  • Glove Insulation Weight 40 g
  • Colour Black, Grey
  • ANSI/ISEA Abrasion Level Not Tested
  • Glove Performance General Purpose
  • Size- Alpha M
  • Glove Features Pull Strap, Touchscreen Compatible
  • Reflective Backing No
  • EN 388 Impact Rated Yes
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Latex-Free No
  • Cuff Length 2 in
  • Pays d’origine Cambodia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande