!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MACHINE SCREW, #10-32 THREAD, ⅜ IN L, 18-8 SS, PLAIN FINISH, ROUND, PHILLIPS, 100 PK

MACHINE SCREW, #10-32 THREAD, ⅜ IN L, 18-8 SS, PLAIN FINISH, ROUND, PHILLIPS, 100 PK

APPROVED VENDOR

MACHINE SCREW, #10-32 THREAD, ⅜ IN L, 18-8 SS, PLAIN FINISH, ROUND, PHILLIPS, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MACHINE SCREW, #10-32 THREAD, ⅜ IN L, 18-8 SS, PLAIN FINISH, ROUND, PHILLIPS, 100 PK

MACHINE SCREW, #10-32 THREAD, ⅜ IN L, 18-8 SS, PLAIN FINISH, ROUND, PHILLIPS, 100 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.05 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2BB65
  • N° de modèle du manufacturier 2BB65
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes ASME.

Spécifications techniques

  • ItemMachine Screw
  • Material18-8 Stainless Steel
  • DrivePhillips
  • Fastener Length3/8 in
  • Head Height0.137 in
  • Tensile Strength60,000 psi
  • TypeStandard Machine Screw
  • Minimum Head Width0.359 in
  • Minimum Head Height0.137 in
  • Thread StyleFully Threaded
  • Thread TypeFine
  • Thread Fit2A
  • Head Type Round
  • Finish Bright (Uncoated)
  • Thread Size #10-32
  • Head Width 0.359 in
  • Drive Size #2
  • Dimensional Standards ASME B18.6.3
  • Maximum Head Width 0.359 in
  • Maximum Head Height 0.137 in
  • System of Measurement Inch
  • Thread Direction Right Hand
  • Screw Size #10
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande