!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MACH SCR,FLAT,10-32X1 1/4 L,PK100

MACH SCR,FLAT,10-32X1 1/4 L,PK100

APPROVED VENDOR

MACH SCR,FLAT,10-32X1 1/4 L,PK100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MACH SCR,FLAT,10-32X1 1/4 L,PK100

MACH SCR,FLAT,10-32X1 1/4 L,PK100

APPROVED VENDOR

Prix en liquidation :
$5.09 / PACKAGE de 100

Votre prix : $20.38 / PACKAGE de 100

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2FY12
  • N° de modèle du manufacturier 580438-PG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ItemMachine Screw
  • MaterialSteel
  • DriveSlotted
  • Fastener Length1 1/4 in
  • Head Height0.116 in
  • Dimensional StandardsASME B18.6.3
  • System of MeasurementInch
  • Screw Size#10
  • Head Type Flat
  • Finish Zinc-Plated
  • Thread Size #10-32
  • Head Width 0.362 in
  • Tensile Strength 60,000 psi
  • Type Standard Machine Screw
  • Thread Type Fine
  • Thread Fit 3A/2A
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande