!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS RÉSISTANTS AUX ÉCLAIRS D'ARC DURABLES 378GKTFG ENDURA, PROTECTION ÉLEVÉE CONTRE LES COUPURES

GANTS RÉSISTANTS AUX ÉCLAIRS D'ARC DURABLES 378GKTFG ENDURA, PROTECTION ÉLEVÉE CONTRE LES COUPURES

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSISTANTS AUX ÉCLAIRS D'ARC DURABLES 378GKTFG ENDURA, PROTECTION ÉLEVÉE CONTRE LES COUPURES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS RÉSISTANTS AUX ÉCLAIRS D'ARC DURABLES 378GKTFG ENDURA, PROTECTION ÉLEVÉE CONTRE LES COUPURES

GANTS RÉSISTANTS AUX ÉCLAIRS D'ARC DURABLES 378GKTFG ENDURA, PROTECTION ÉLEVÉE CONTRE LES COUPURES

SUPERIOR GLOVE

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $32.88 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # SUG378GKTFG-XS
  • Mfr. Model # 378GKTFG-XS
  • UNSPSC # 46181504
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.24 lbs

Product Details

Gants Endura 378GKTFG TP durables, résistants aux arcs électriques et protection élevée contre les coupures. Gants en cuir de chèvre de haute qualité pour plus de durabilité. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Technical Specs

  • ArticleGants en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Matériau des couturesKevlar
  • Unité de ventePaire
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Caractéristiques du gantGants en peau de chèvre de première qualité cotés anti-arcs pour une résistance et une durée de vie plus longue, cote contre les éclats d'arcs de niveau 3 avec une valeur de rendement thermique à l'arc (ATPV) de 36 cal/cm², doublure de fils conçue par ParaActiv pour une protection contre les coupures de 360 degrés avec résistance aux coupures ANSI A5, offre une résistance à la chaleur ANSI 5, Instructions de nettoyage : nettoyage à sec
  • Matériau de paumePeau de chèvre, cuir
  • Valeur ATPV35 cal/cm²
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Matériau de renforcement intérieurKevlar
  • Longueur de poignet2 po
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Température max. 200 degrés C
  • Style de manchette Sécurité
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 3
  • Série Endura 378GKTFG
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list