!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPLIT LOCK WASHER, FOR M4 SCREW, STEEL, ZINC PLATED, 4.1MM ID, 100 PK

SPLIT LOCK WASHER, FOR M4 SCREW, STEEL, ZINC PLATED, 4.1MM ID, 100 PK

APPROVED VENDOR

SPLIT LOCK WASHER, FOR M4 SCREW, STEEL, ZINC PLATED, 4.1MM ID, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPLIT LOCK WASHER, FOR M4 SCREW, STEEL, ZINC PLATED, 4.1MM ID, 100 PK

SPLIT LOCK WASHER, FOR M4 SCREW, STEEL, ZINC PLATED, 4.1MM ID, 100 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.26 / pkg. de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP6FB81
  • N° de modèle du manufacturier M37020.040.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161801
  • PAGE DU CATALOGUE # 1119
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

This split lock washer is made of steel and has a zinc-plated finish. Plus, it is silver-coloured and meets the standards for ASTM A307A, SAE J429 material quality, DIN 127 B dimensional standards. This split lock washer is designed for screws sized M4.

Spécifications techniques

  • ItemSplit Lock Washer
  • FinishZinc-Plated
  • For Screw SizeM4
  • Outside Diameter7.6 mm
  • Minimum Thickness0.9 mm
  • Dimensional StandardsDIN 127 B
  • Made in North AmericaNo
  • Material Quality StandardsASTM A307A, SAE J429
  • Minimum Temperature10 Degrees F
  • RemovableYes
  • System of MeasurementMetric
  • Lock Washer Type Split Lock
  • Material Steel
  • Inside Diameter 4.1 mm
  • Maximum Thickness 0.9 mm
  • Colour Silver
  • Inside Diameter Tolerance +/-0.127 mm
  • Material Grade/Class Not Graded
  • Maximum Temperature 275 Degrees F
  • Outside Diameter Tolerance +/-0.254 mm
  • Rockwell Hardness C44
  • Thickness Tolerance +/-0.10 mm
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande