!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FITTER GLOVE, SAFETY CUFF, PATCH PALM, INSULATED, ONE SIZE, YELLOW/GREY, COWHIDE/COTTON, PAIR

FITTER GLOVE, SAFETY CUFF, PATCH PALM, INSULATED, ONE SIZE, YELLOW/GREY, COWHIDE/COTTON, PAIR

BOB DALE

FITTER GLOVE, SAFETY CUFF, PATCH PALM, INSULATED, ONE SIZE, YELLOW/GREY, COWHIDE/COTTON, PAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FITTER GLOVE, SAFETY CUFF, PATCH PALM, INSULATED, ONE SIZE, YELLOW/GREY, COWHIDE/COTTON, PAIR

FITTER GLOVE, SAFETY CUFF, PATCH PALM, INSULATED, ONE SIZE, YELLOW/GREY, COWHIDE/COTTON, PAIR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.80 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG40-9-178
  • N° de modèle du manufacturier 40-9-178
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.57 lb

Informations sur le produit

These fitter gloves boast C100 Thinsulate(TM) insulation to keep your hands warm. Made of grain cowhide, the pair features patch palms and rubberized safety cuffs for added security. These yellow and grey gloves come in one size.

Spécifications techniques

  • ItemLeather Gloves
  • Finger CoverageFull Finger
  • Sold AsPair
  • Glove Length11 in
  • Thumb StyleWing
  • Cuff StyleSafety
  • Oil-ResistantNo
  • Glove FeaturesHigh-Visibility
  • Palm MaterialCowhide
  • Size- AlphaUniversal
  • Palm ColourBeige
  • Cuff ColourBlue, Yellow
  • Glove CutGunn
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • Pairs per Package12
  • Hand Protection Style Glove
  • Insulated Yes
  • Leather Coverage Style Leather Palm
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Insulation Material Thinsulate(TM)
  • Leather Grade Premium
  • Glove Back Colour Blue/Yellow
  • Glove Back Material Cotton
  • Series 40-9-178
  • Includes Double Palm Yes
  • Cuff Material Rubber
  • EN 388 Impact Rated No
  • Leather Palm Process Grain
  • Reflective Backing No
  • Cuff Length 2 3/4 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande