!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRIVER'S GLOVES, L, 2 IN SAFETY CUFF, WHITE/LIME, GOATSKIN

DRIVER'S GLOVES, L, 2 IN SAFETY CUFF, WHITE/LIME, GOATSKIN

SUPERIOR GLOVE

DRIVER'S GLOVES, L, 2 IN SAFETY CUFF, WHITE/LIME, GOATSKIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRIVER'S GLOVES, L, 2 IN SAFETY CUFF, WHITE/LIME, GOATSKIN

DRIVER'S GLOVES, L, 2 IN SAFETY CUFF, WHITE/LIME, GOATSKIN

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $168.28 / PACKAGE de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG378GAHVBLPK
  • N° de modèle du manufacturier 378GAHVBL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.42 lb

Informations sur le produit

These large, white/lime driver's gloves are made of goatskin with a two-inch safety cuff. They have full finger coverage with a wing thumb. They have a 9.75-inch length. These gloves are abrasion-resistant and are ideal for applications such as agriculture, construction, landscaping, general maintenance, general-purpose, and material handling.

Spécifications techniques

  • ItemLeather Gloves
  • Cut-Resistance CoverageNot Tested
  • Finger CoverageFull Finger
  • InsulatedNo
  • Glove Length9 3/4 in
  • Thumb StyleWing
  • Glove Liner MaterialKevlar(R)
  • Oil-ResistantNo
  • Glove Back ColourYellow
  • Glove Back MaterialRubber
  • SeriesEndura(R) 378GAHVB
  • Size- Numeric9
  • Knuckle Protection MaterialTPR Rubber
  • Palm ColourWhite
  • Internal Reinforcement MaterialKevlar(R)
  • Reflective BackingYes
  • ANSI/ISEA Puncture Level3
  • ColourHigh-Visibility Yellow/White
  • Hand Protection Style Glove
  • ANSI/ISEA Cut Level Not Rated
  • Stitching Material Kevlar(R)
  • Leather Coverage Style Full Leather
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Cuff Style Slip-On
  • Leather Grade Premium
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Glove Features High-Visibility
  • Palm Material Goatskin
  • Size- Alpha L
  • High-Visibility Features High-Visibility Backing
  • Includes Double Palm No
  • Glove Cut Gunn
  • Glove Construction Cut and sewn
  • ANSI/ISEA Abrasion Level Not Tested
  • ANSI/ISEA Puncture Force 79
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande