!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEATHER CUT A5 UNPADDED VP

LEATHER CUT A5 UNPADDED VP

SUPERIOR GLOVE

LEATHER CUT A5 UNPADDED VP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LEATHER CUT A5 UNPADDED VP

LEATHER CUT A5 UNPADDED VP

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.99 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = $719.76

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 24 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGP378GTXVBE3X
  • N° de modèle du manufacturier P378GTXVBE-3X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.51 lb

Spécifications techniques

  • ItemWork Gloves
  • ANSI/ISEA Impact Level2
  • Leather Coverage StyleFull Leather
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove Liner MaterialTenActiv Yarn
  • Palm MaterialLeather
  • Size- Alpha3XL
  • Includes Double PalmNo
  • ANSI/ISEA Puncture Level4
  • Hand Protection Style Unpadded
  • ANSI/ISEA Cut Level A5
  • Standards ANSI Level A5 Cut, ANSI/ISEA 138 Level 2, ANSI Level 4 Puncture
  • Thumb Style Straight
  • Glove Features Dry Clean
  • Series Endura
  • Size- Numeric 12
  • Pairs per Package 12
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande