!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LABEL CARTRIDGE,BLACK/WHITE,21 FT. L

LABEL CARTRIDGE,BLACK/WHITE,21 FT. L

BRADY

LABEL CARTRIDGE,BLACK/WHITE,21 FT. L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LABEL CARTRIDGE,BLACK/WHITE,21 FT. L

LABEL CARTRIDGE,BLACK/WHITE,21 FT. L

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.04 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY110896
  • N° de modèle du manufacturier M21-375-423
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102412
  • PAGE DU CATALOGUE # 826
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

M21 Series White Polyester Labels 0.375 in W x 21 ft L BLK/WHT - Printer Compatibility: M211, M210, M210-LAB, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21

Spécifications techniques

  • ItemContinuous Label Roll Cartridge
  • Adhesive MaterialAcrylic
  • Compatible Mfr Part NumberR6200
  • Label ColourWhite
  • Label MaterialPolyester
  • Label Thickness0.003 in
  • Labels per Row1
  • Material SeriesB-423
  • Minimum Service Temperature-94 Degrees F
  • Print TechnologyThermal Transfer
  • Product TypeHarsh-Environment Label
  • Ribbon ColourWhite
  • Ribbon SeriesR6200
  • Secondary Label IncludedSecondary Label Not Included
  • Vial/Tube Size0.6 mL
  • Adhesive Adhesive
  • Adhesive Properties Aggressive Permanent Adhesive
  • Indoor/Outdoor Usage Outdoor
  • Label Finish Gloss
  • Label Media Format Continuous Roll Cartridge
  • Label Width 3/8 in
  • Material Properties Halogen-Free
  • Maximum Service Temperature 230 Degrees F
  • Number of Labels Included 1
  • Printer Series Compatibility BMP21-LAB, BMP21-PLUS, M210, M210-LAB, M211
  • Resistance Properties Abrasion-Resistant, Chemical-Resistant, Corrosion-Resistant, Fuel-Resistant, Heat-Resistant, Humidity-Resistant, Low Temperature-Resistant, Oil-Resistant, UV-Resistant, Weather-Resistant
  • Ribbon Formulation Resin
  • Roll Length 21 ft
  • Standards ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, Halogen Free (DIN VDE 0472 part 815), UL Recognized
  • For Print Method Thermal Transfer
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande