!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INFRARED THERMOMETER, IRT227, AVG/DIFFERENCE/MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, ADJUSTABLE AT 0.05 TO 1.00, NFC

INFRARED THERMOMETER, IRT227, AVG/DIFFERENCE/MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, ADJUSTABLE AT 0.05 TO 1.00, NFC

TRIPLETT

INFRARED THERMOMETER, IRT227, AVG/DIFFERENCE/MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, ADJUSTABLE AT 0.05 TO 1.00, NFC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
INFRARED THERMOMETER, IRT227, AVG/DIFFERENCE/MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, ADJUSTABLE AT 0.05 TO 1.00, NFC

INFRARED THERMOMETER, IRT227, AVG/DIFFERENCE/MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, ADJUSTABLE AT 0.05 TO 1.00, NFC

TRIPLETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $112.09 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JEWIRT227
  • N° de modèle du manufacturier IRT227
  • N° de classification normalisée des produits et services 41110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Spécifications techniques

  • ItemInfrared Thermometer
  • Secondary Measuring MethodType K Thermocouple
  • Distance To Spot Ratio12:1
  • Minimum Emissivity Setting0.05
  • Minimum Temperature Measured Degrees F-58 Degrees F
  • Minimum Operating Temperature Degrees F32 Degrees F
  • Body StyleFull Size
  • InterfaceNFC
  • Digital Display Screen TypeLCD with Backlight
  • Testing FunctionsAverage, Difference, Maximum Temperature, Minimum Temperature
  • Accuracy Degrees C+/-3.0% of Reading or +/-2.0 Degrees Whichever is Greater
  • Battery Size9V
  • Calibration Certificate TypeNot Certified
  • FeaturesAutomatic Data Hold, Battery Capacity Indicator, Built-In Laser Identifies the Measurement Area, Instantly Measure the Temperature of Objects without Making Contact
  • Manufacturer Warranty Length1 yr
  • Minimum Temperature Measured Degrees C-50 Degrees C
  • Resolution Degrees C0.1 Degrees C
  • Response Time500 msec
  • Temperature AlertsHigh Temperature, Low Temperature
  • Laser Sighting Type Single Dot
  • Emissivity Adjustability Adjustable
  • Alert Type Light, Sound
  • Maximum Emissivity Setting 1.00
  • Maximum Temperature Measured Degrees F 1,112 Degrees F
  • Maximum Operating Temperature Degrees F 122 Degrees F
  • Includes Work Light Work Light Not Included
  • Mounting Style Handheld Only
  • Intrinsic Safety Not Specified Intrinsically Safe
  • Accuracy Degrees F +/-3.0% of Reading or 4.0 Degrees Whichever is Greater
  • Batteries Included Batteries Included
  • Battery Voltage 9V
  • Data Logging No Data Logging
  • Includes Type K Bead Probe
  • Maximum Temperature Measured Degrees C 600 Degrees C
  • Number of Batteries Required 1
  • Resolution Degrees F 0.1 Degrees F
  • Standards CE
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande