!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INFRARED THERMOMETER, 1VER1, MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, FIXED AT .95 TO 0.95, STD, POCKET SIZE BODY

INFRARED THERMOMETER, 1VER1, MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, FIXED AT .95 TO 0.95, STD, POCKET SIZE BODY

WESTWARD

INFRARED THERMOMETER, 1VER1, MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, FIXED AT .95 TO 0.95, STD, POCKET SIZE BODY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
INFRARED THERMOMETER, 1VER1, MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, FIXED AT .95 TO 0.95, STD, POCKET SIZE BODY

INFRARED THERMOMETER, 1VER1, MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, FIXED AT .95 TO 0.95, STD, POCKET SIZE BODY

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.04 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW1VER1
  • N° de modèle du manufacturier 1VER1
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112210
  • PAGE DU CATALOGUE # 192
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ItemInfrared Thermometer
  • Secondary Measuring MethodNo Secondary Measuring Method
  • Distance To Spot Ratio1:1
  • Minimum Emissivity Setting.95
  • Minimum Temperature Measured Degrees F-27 Degrees F
  • Minimum Operating Temperature Degrees F32 Degrees F
  • Body StylePocket Size
  • Mounting StyleHandheld Only
  • Testing FunctionsMaximum Temperature, Minimum Temperature
  • Accuracy Degrees C+/-2.5% of Reading or +/-2.5 Degrees Whichever is Greater
  • Battery SizeLR44
  • Calibration Certificate TypeNot Certified
  • FeaturesUse Laser Sighting to Measure Surface Temperatures
  • Manufacturer Warranty Length1 yr
  • Minimum Focus Distance2.4 mm
  • Number of Batteries Required2
  • Resolution Degrees F0.1 Degrees F
  • Laser Sighting Type Single Dot
  • Emissivity Adjustability Fixed
  • Alert Type Digital Display
  • Maximum Emissivity Setting 0.95
  • Maximum Temperature Measured Degrees F 230 Degrees F
  • Maximum Operating Temperature Degrees F 120 Degrees F
  • Includes Work Light Work Light Not Included
  • Digital Display Screen Type LCD
  • Accuracy Degrees F +/-2.5% of Reading or +/-4.5 Degrees Whichever is Greater
  • Batteries Included Batteries Included
  • Battery Voltage 1.5V
  • Data Logging No Data Logging
  • Includes Wrist Strap
  • Maximum Temperature Measured Degrees C 110 Degrees C
  • Minimum Temperature Measured Degrees C -33 Degrees C
  • Resolution Degrees C 0.1 Degrees C
  • Response Time 1 sec
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande