!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HEX HEAD CAP SCREW, STEEL, GRADE 8, BLACK OXIDE, ¾"-16, FINE, 3 IN L, INCH, 5 PK

HEX HEAD CAP SCREW, STEEL, GRADE 8, BLACK OXIDE, ¾"-16, FINE, 3 IN L, INCH, 5 PK

APPROVED VENDOR

HEX HEAD CAP SCREW, STEEL, GRADE 8, BLACK OXIDE, ¾"-16, FINE, 3 IN L, INCH, 5 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HEX HEAD CAP SCREW, STEEL, GRADE 8, BLACK OXIDE, ¾"-16, FINE, 3 IN L, INCH, 5 PK

HEX HEAD CAP SCREW, STEEL, GRADE 8, BLACK OXIDE, ¾"-16, FINE, 3 IN L, INCH, 5 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.56 / PACKAGE de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6HAF2
  • N° de modèle du manufacturier N04160.075.0300
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.381 lb

Informations sur le produit

This hex head cap screw is made of Grade 8 steel and has a black oxide finish. It meets the standards for SAE J429 material quality in addition to ASME B18.2.1 dimensional standards.

Spécifications techniques

  • ItemHex Head Cap Screw
  • Material Grade/ClassGrade 8
  • Thread Size3/4"-16
  • Fastener Length3 in
  • Head Width1 1/8 in
  • DriveHex
  • Rockwell HardnessC33
  • Material Quality StandardsSAE J429
  • Overall Length3 in
  • Thread StylePartially Threaded
  • Head StyleHex
  • Screw Size3/4 in
  • Material Steel
  • Finish Black Oxide
  • Thread Direction Right Hand
  • Minimum Thread Length 1 3/4 in
  • Head Height 15/32 in
  • Tensile Strength 150,000 psi
  • Dimensional Standards ASME B18.2.1
  • System of Measurement Inch
  • Thread Fit 2A
  • Type Hex Head Cap Screw
  • Thread Type Fine
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande