!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GENERAL PURPOSE MOTOR, TOTALLY ENCLOSED FAN-COOLED, FACE MOUNT, 3/4 HP, 1,725 NAMEPLATE RPM

GENERAL PURPOSE MOTOR, TOTALLY ENCLOSED FAN-COOLED, FACE MOUNT, 3/4 HP, 1,725 NAMEPLATE RPM

DAYTON

GENERAL PURPOSE MOTOR, TOTALLY ENCLOSED FAN-COOLED, FACE MOUNT, 3/4 HP, 1,725 NAMEPLATE RPM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GENERAL PURPOSE MOTOR, TOTALLY ENCLOSED FAN-COOLED, FACE MOUNT, 3/4 HP, 1,725 NAMEPLATE RPM

GENERAL PURPOSE MOTOR, TOTALLY ENCLOSED FAN-COOLED, FACE MOUNT, 3/4 HP, 1,725 NAMEPLATE RPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $567.45 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE5GD60
  • N° de modèle du manufacturier 5GD60
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemGeneral Purpose Motor
  • Nameplate RPM1,725 RPM
  • Frame56C
  • Motor Thermal ProtectionAuto
  • Motor Shaft RotationCW/CCW
  • Motor Service Factor1.15
  • Motor Enclosure DesignTotally Enclosed Fan Cooled
  • No. of Speeds1
  • Max. Ambient Temp.40 Degrees C
  • Motor Efficiency GroupStandard Efficiency (IE1)
  • Hz60 Hz
  • Ins. ClassB
  • Manufacturers Warranty Length1 yr
  • Nominal Efficiency69%
  • Motor Shaft DesignKeyed
  • Shaft Length1 7/8 in
  • Usable @ 208VUsable at 208V
  • HP 3/4 hp
  • Voltage 115/208-230V AC
  • Motor Mounting Type C-Face
  • Full Load Amps 11.4/5.7-5.7 A
  • Motor Bearings Ball
  • Motor Design Capacitor-Start
  • Phase Single
  • Motor Application General Purpose
  • Duty Cycle Continuous
  • Motor Frame Material Steel
  • Includes Shaft Key
  • Length Less Shaft 10 in
  • Motor Mounting Position All Angle
  • Overall Length 11 7/8 in
  • Shaft Dia. 5/8 in
  • Standards CE, CSA Certified, UL Recognized
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande