!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WINTER GLOVES, S, YELLOW/BLACK, LATEX RUBBER COATING, POLY/COTTON

WINTER GLOVES, S, YELLOW/BLACK, LATEX RUBBER COATING, POLY/COTTON

WATSON GLOVES

WINTER GLOVES, S, YELLOW/BLACK, LATEX RUBBER COATING, POLY/COTTON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WINTER GLOVES, S, YELLOW/BLACK, LATEX RUBBER COATING, POLY/COTTON

WINTER GLOVES, S, YELLOW/BLACK, LATEX RUBBER COATING, POLY/COTTON

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.99 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT330S
  • N° de modèle du manufacturier 330-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

These EN/CE-certified, yellow/black, small winter gloves have a snug-fitting knit-wrist. They have a seamless knit shell with a heavy napped thermal interior, a resilient rubber latex palm coating, and a suregrip crinkle finish. They are suitable for automotive, construction, and the oil and gas industry.

Spécifications techniques

  • ItemVisibull Glove
  • Hem StyleFinished
  • Knit MaterialPoly-Cotton
  • Hand Protection StyleGlove
  • EN 388 Rating2142X
  • EN 511 RatingX2X
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove PerformanceHigh Grip
  • Cuff StyleKnit
  • Latex-FreeNo
  • Includes Reinforced Thumb CrotchYes
  • Size- AlphaS
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating ColourBlack
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • SeriesStealth
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Sold AsPair
  • ANSI/ISEA Puncture Level3
  • Palm MaterialNatural Rubber Latex
  • ANSI/ISEA Cut Level A3
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • Glove Insulation Material Napped Thermal
  • Standards EN 388:2016 2141X, EN511 X2X
  • Palm Type Grip Coated
  • Double-Dipped No
  • Glove Coating Material Natural Rubber Latex
  • Includes Finger Fourchettes No
  • Finger Coverage Full Finger
  • Glove Coating Coverage Palm and Fingers
  • Glove Length 10 in
  • Glove Lining Material Napped Thermal
  • Glove Coating Finish Crinkle
  • Glove Features Ergonomically Formed, Abrasion-Resistant, Tear-Resistant
  • Thickness 10 ga
  • Silicone-Free No
  • EN 388 Impact Rated No
  • Colour Yellow

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande