!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLUE CHIP GLOVES, POLYESTER COTTON, S, GREY/BLUE, NATURAL RUBBER LATEX

BLUE CHIP GLOVES, POLYESTER COTTON, S, GREY/BLUE, NATURAL RUBBER LATEX

WATSON GLOVES

BLUE CHIP GLOVES, POLYESTER COTTON, S, GREY/BLUE, NATURAL RUBBER LATEX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BLUE CHIP GLOVES, POLYESTER COTTON, S, GREY/BLUE, NATURAL RUBBER LATEX

BLUE CHIP GLOVES, POLYESTER COTTON, S, GREY/BLUE, NATURAL RUBBER LATEX

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.80 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT320S
  • N° de modèle du manufacturier 320-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

These grey/blue, small gloves blue chip gloves are made up of polyester/cotton. They are puncture- and abrasion-resistant, and they feature a resilient natural rubber latex coating, suregrip crinkle finish, Poly/cotton seamless knit shell, and snug-fitting wrist. They are suitable for roofing, landscaping, yard/field work, power tool use, slicks handling, and lumber/brick/tile handling.

Spécifications techniques

  • ItemBlue Chip Glove
  • Hand Protection StyleGlove
  • StandardsEN 388:2016 2X42X
  • Glove Coating MaterialNatural Rubber Latex
  • Latex-FreeNo
  • Finger CoverageFingertips
  • Size- AlphaS
  • Glove Coating FinishCrinkle
  • SeriesStealth
  • ColourBlue, Grey
  • Knit Material Poly-Cotton
  • EN 388 Rating 2X42X
  • Palm Type Grip Coated
  • Cuff Style Knit
  • Base Coating Coverage Palm, Fingertips
  • Glove Coating Coverage Palm and Fingertips
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Features Ergonomically Formed, Puncture-Resistant, Abrasion-Resistant
  • EN 388 Impact Rated No
  • Palm Material Natural Rubber Latex
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande