!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SELF-ADHESIVE CONTAINMENT FILM, HEAVY DUTY, 6 MIL THICK, 200 FT L, 4 FT W, CLEAR

SELF-ADHESIVE CONTAINMENT FILM, HEAVY DUTY, 6 MIL THICK, 200 FT L, 4 FT W, CLEAR

AMERICOVER

SELF-ADHESIVE CONTAINMENT FILM, HEAVY DUTY, 6 MIL THICK, 200 FT L, 4 FT W, CLEAR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SELF-ADHESIVE CONTAINMENT FILM, HEAVY DUTY, 6 MIL THICK, 200 FT L, 4 FT W, CLEAR

SELF-ADHESIVE CONTAINMENT FILM, HEAVY DUTY, 6 MIL THICK, 200 FT L, 4 FT W, CLEAR

AMERICOVER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $710.66 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GUS6DLR1
  • N° de modèle du manufacturier 6MSB48
  • N° de classification normalisée des produits et services 30102515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.39 lb

Spécifications techniques

  • ItemSelf-Adhesive Containment Film
  • Length200 ft
  • MaterialPolyethylene
  • Fire-ResistantNot Fire-Resistant
  • Adhesive BackingAdhesive Backed
  • ApplicationSurface Protection
  • Compatible Surface TypeFloors, Walls
  • For Use WithAbatement and Remediation Containments
  • Product TypeSurface Protection Film
  • StandardsASTM D3652, ASTM D882
  • Thickness 6 mil
  • Width 4 ft
  • Colour Clear
  • Slip-Resistant Not Slip-Resistant
  • Recyclable Not Recyclable
  • Backing Construction Film
  • Coverage Area 800 sq ft
  • Product Form Roll
  • Resistance Properties Puncture-Resistant, Water-Resistant
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande