!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILM POLY G/P LIGHT CLR 72IN X 150FT

FILM POLY G/P LIGHT CLR 72IN X 150FT

RALSTON

FILM POLY G/P LIGHT CLR 72IN X 150FT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FILM POLY G/P LIGHT CLR 72IN X 150FT

FILM POLY G/P LIGHT CLR 72IN X 150FT

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.47 / ROLL

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RSN4210-00
  • N° de modèle du manufacturier 4210-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141501
  • PAGE DU CATALOGUE # 822
  • Poids à l’expédition 6.7 lb

Informations sur le produit

72 inch x 250 feet light general purpose clear polyethylene film. Made from high strength polyethylene resin, film protects against dust, water, and chemicals.

Spécifications techniques

  • ItemPolyethylene Film
  • Length250 ft
  • MaterialPolyethylene
  • Fire-ResistantNot Fire-Resistant
  • Leak-ResistantLeak-Resistant
  • RecyclableRecyclable
  • ApplicationGeneral Purpose Cover or Barrier
  • Compatible Surface TypeGeneral Purpose
  • For Use WithGeneral Purpose Polyethylene Film
  • Product TypePolyethylene Film
  • Thickness Light
  • Width 72 in
  • Colour Clear
  • Slip-Resistant Not Slip-Resistant
  • Adhesive Backing Non-Adhesive
  • Anti-Static Anti-Static
  • Backing Construction Polyethelyne
  • Coverage Area 1,500 sq ft
  • Product Form Roll
  • Reusable Reusable
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande