!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LADDER, SERIES 6900, TYPE 1A, CSA GR 1, HEAVY-DUTY, SLIP-RESIST, THRU, YLW, 16 FT X 17 1/8 IN, FGL

LADDER, SERIES 6900, TYPE 1A, CSA GR 1, HEAVY-DUTY, SLIP-RESIST, THRU, YLW, 16 FT X 17 1/8 IN, FGL

FEATHERLITE

LADDER, SERIES 6900, TYPE 1A, CSA GR 1, HEAVY-DUTY, SLIP-RESIST, THRU, YLW, 16 FT X 17 1/8 IN, FGL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LADDER, SERIES 6900, TYPE 1A, CSA GR 1, HEAVY-DUTY, SLIP-RESIST, THRU, YLW, 16 FT X 17 1/8 IN, FGL

LADDER, SERIES 6900, TYPE 1A, CSA GR 1, HEAVY-DUTY, SLIP-RESIST, THRU, YLW, 16 FT X 17 1/8 IN, FGL

FEATHERLITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $505.04 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FTL6916
  • N° de modèle du manufacturier 6916
  • N° de classification normalisée des produits et services 30191501
  • PAGE DU CATALOGUE # 578
  • Poids à l’expédition 34.0 lb

Informations sur le produit

This extra heavy-duty series 6900 Type 1A fibreglass extension ladder measures 16 feet x 17 1/8 inches with a capacity of 300 pounds. Featuring yellow non-conductive through rail rung design, this ladder has slip-resistant serrated D-rungs. It has a 13-foot extension and is CSA approved Grade 1.

Spécifications techniques

  • ItemExtension Ladder
  • Ladder MaterialFibreglass
  • Overall Height16 ft
  • Weight31 lb
  • Components IncludedNon-Marring End Caps, Rope and Pulley
  • Fly Width16 in
  • StandardsANSI, CSA, CCOHS Compliant
  • Tread TypeSerrated
  • ConductivityNon-Conductive
  • ANSI Duty Rating Type IA
  • Load Capacity - Maximum 300 lb
  • Rung Type D-Rung
  • Colour Yellow
  • Base Width 15 in
  • Ladder Type Extension Ladder
  • Reach Height - Maximum 191 in
  • Series 6900E
  • Shoe Type Slip-Resistant, Swivel Safety
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande