!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EXTENSION LADDER, 32 FT LADDER SIZE, FIBREGLASS, 300 LB LOAD CAPACITY, 70 LB W

EXTENSION LADDER, 32 FT LADDER SIZE, FIBREGLASS, 300 LB LOAD CAPACITY, 70 LB W

LOUISVILLE

EXTENSION LADDER, 32 FT LADDER SIZE, FIBREGLASS, 300 LB LOAD CAPACITY, 70 LB W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EXTENSION LADDER, 32 FT LADDER SIZE, FIBREGLASS, 300 LB LOAD CAPACITY, 70 LB W

EXTENSION LADDER, 32 FT LADDER SIZE, FIBREGLASS, 300 LB LOAD CAPACITY, 70 LB W

LOUISVILLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,031.91 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1CMW2
  • N° de modèle du manufacturier FE3232
  • N° de classification normalisée des produits et services 30191501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 70.0 lb

Informations sur le produit

This FE3200 series extension ladder measures 32 feet height x 7 inch depth and is orange. In addition, it has a 300-pound load capacity and weighs 70 pounds. This extension ladder meets the standards for ANSI and CCOHS.

Spécifications techniques

  • ItemExtension Ladder
  • Extended Height29 ft
  • Load Capacity - Maximum300 lb
  • Overall Height32 ft
  • Rung TypeD-Rung
  • Weight70 lb
  • Adjustment Increments12 in
  • Fly Width17 in
  • StandardsANSI, CCOHS Compliant
  • Overall Depth7 in
  • Rung Depth2 in
  • Rung Width1 in
  • Tread TypeRibbed
  • Closed Depth6 in
  • Shoe TypeSwivel Safety
  • ANSI Duty Rating Type IA
  • Ladder Material Fibreglass
  • Number of Sections 2
  • Retracted Height 16 ft
  • Standing Height - Maximum 25 ft
  • Colour Orange
  • Base Width 18 in
  • Ladder Type Extension Ladder
  • Number of Rungs 32
  • Removable Fly Fixed
  • Reach Height - Maximum 31 ft
  • Section Length 16 ft
  • Series FE3200
  • Rung Spacing 12 in
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande