!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OK 55.00 LOW-HYDROGEN ELECTRODE, AC-DCEP, 18 IN L, 1/4 IN DIA, STEEL, 6.5 KG

OK 55.00 LOW-HYDROGEN ELECTRODE, AC-DCEP, 18 IN L, 1/4 IN DIA, STEEL, 6.5 KG

ESAB

OK 55.00 LOW-HYDROGEN ELECTRODE, AC-DCEP, 18 IN L, 1/4 IN DIA, STEEL, 6.5 KG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OK 55.00 LOW-HYDROGEN ELECTRODE, AC-DCEP, 18 IN L, 1/4 IN DIA, STEEL, 6.5 KG

OK 55.00 LOW-HYDROGEN ELECTRODE, AC-DCEP, 18 IN L, 1/4 IN DIA, STEEL, 6.5 KG

ESAB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.98 / pkg.

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ESB5500604000
  • N° de modèle du manufacturier 5500604000
  • N° de classification normalisée des produits et services 23150000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.3 lb

Informations sur le produit

This OK 55.00 all-position, low-hydrogen, basic steel electrode provides a smooth, stable arc with minimum spatter and is suitable for critical applications requiring exceptional impacts at low temperatures. It is AC-DCEP (electrode positive) with a length of 18 inches and a 1/4-inch diameter. Available in a 6.5-kilogram package.

Spécifications techniques

  • ItemElectrode
  • MaterialMild Steel
  • Overall Diameter6 mm
  • Tensile Strength (As Welded)85.6 ksi
  • SeriesOK 55.00
  • Welding Current DesignationAC, DCEP
  • StandardsABS 3Y H5, BV 3Y H5, CE EN 13479, CWB E4918-1-H4, DB 10.039.03, DNV-GL 3 YH5, LR 3Ym H5, NAKS/HAKC 2.5-4.0mm, RS 3Y H5, SFA/AWS A5.1 E7018-1H4 R, VdTUV 00632
  • Finish/CoatingBasic
  • AWS Classification E7018-1-H4R
  • Process Stick Welding (SMAW)
  • Overall Length 450 mm
  • Yield Strength (As Welded) 72.5 ksi
  • For Material Type Mild Steel
  • For Material Grade RM202
  • Elongation (As Welded) 28%

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande