!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTRODE, SMAW, ALL POSITION, CELLULOSIC AC/DC+, 14 X 5/32 IN, MILD STEEL, 5 KG

ELECTRODE, SMAW, ALL POSITION, CELLULOSIC AC/DC+, 14 X 5/32 IN, MILD STEEL, 5 KG

AIR LIQUIDE

ELECTRODE, SMAW, ALL POSITION, CELLULOSIC AC/DC+, 14 X 5/32 IN, MILD STEEL, 5 KG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ELECTRODE, SMAW, ALL POSITION, CELLULOSIC AC/DC+, 14 X 5/32 IN, MILD STEEL, 5 KG

ELECTRODE, SMAW, ALL POSITION, CELLULOSIC AC/DC+, 14 X 5/32 IN, MILD STEEL, 5 KG

AIR LIQUIDE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.20 / pkg.

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALQBLU30970110
  • N° de modèle du manufacturier BLU-30970110
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271810
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Informations sur le produit

These electrodes are used for welding mild steel. They are cellulosic AC/DC+ and are suited for maintenance work where dirty or rusty materials are found. They measure 14 x 5/32 inches, and the cellulose in the coating produces a stable, forceful penetrating arc. They come in a package weighing five kilograms.

Spécifications techniques

  • ItemElectrode
  • MaterialMild Steel
  • Overall Diameter5/32 in
  • Tensile Strength (Minimum Required)79.5 ksi
  • SeriesLA ULTRA 11
  • For Material TypeSteel
  • For Welding PositionFlat, Horizontal, Overhead, Vertical-Down, Vertical-Up
  • Container Size5.5 lb
  • Finish/CoatingCellulosic
  • AWS Classification E6011
  • Process Stick Welding (SMAW)
  • Overall Length 14 in
  • Yield Strength (Minimum Required) 67 ksi
  • Weight 5.5 lb
  • Welding Current Designation AC, DCEP
  • Standards AWS E6011, CWB E4311
  • Elongation (Minimum Required) 30%

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande