!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INFRARED THERMOMETER, 42570-NISTL, INCLUDED, AVG/DIFFERENCE/MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, FULL SIZE BODY

INFRARED THERMOMETER, 42570-NISTL, INCLUDED, AVG/DIFFERENCE/MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, FULL SIZE BODY

EXTECH

INFRARED THERMOMETER, 42570-NISTL, INCLUDED, AVG/DIFFERENCE/MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, FULL SIZE BODY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
INFRARED THERMOMETER, 42570-NISTL, INCLUDED, AVG/DIFFERENCE/MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, FULL SIZE BODY

INFRARED THERMOMETER, 42570-NISTL, INCLUDED, AVG/DIFFERENCE/MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, FULL SIZE BODY

EXTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,368.97 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EXT42570NISTL
  • N° de modèle du manufacturier 42570-NISTL
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112213
  • PAGE DU CATALOGUE # 191
  • Poids à l’expédition 2.72 lb

Spécifications techniques

  • ItemInfrared Thermometer
  • Secondary Measuring MethodType K Thermocouple
  • Distance To Spot Ratio50:1
  • Minimum Emissivity Setting0.10
  • Minimum Temperature Measured Degrees F-58 Degrees F
  • Minimum Operating Temperature Degrees F32 Degrees F
  • Body StyleFull Size
  • InterfaceUSB
  • Digital Display Screen TypeLCD with Backlight
  • Testing FunctionsAverage, Difference, Maximum Temperature, Minimum Temperature
  • Accuracy Degrees C+/-1.0% of Reading or +/-1.0 Degrees Whichever is Greater
  • Battery Size9V
  • Calibration Certificate TypeNIST
  • FeaturesHigh Distance to Target Ratio
  • Manufacturer Warranty Length3 yr
  • Minimum Temperature Measured Degrees C-50 Degrees C
  • Resolution Degrees C0.1 Degrees C
  • Response Time100 msec
  • Temperature AlertsHigh Temperature, Low Temperature
  • Laser Sighting Type Dual
  • Emissivity Adjustability Adjustable
  • Alert Type Sound
  • Maximum Emissivity Setting 1.00
  • Maximum Temperature Measured Degrees F 3,992 Degrees F
  • Maximum Operating Temperature Degrees F 122 Degrees F
  • Includes Work Light Work Light Not Included
  • Mounting Style Tripod
  • Intrinsic Safety Not Specified Intrinsically Safe
  • Accuracy Degrees F +/-1.0% of Reading or +2.0 Degrees Whichever is Greater
  • Batteries Included Batteries Included
  • Battery Voltage 9V
  • Data Logging No Data Logging
  • Includes Carrying Case, Type K Temperature Probe
  • Maximum Temperature Measured Degrees C 2,200 Degrees C
  • Number of Batteries Required 1
  • Resolution Degrees F 0.1 Degrees F
  • Standards CE
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande