!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOCK PLATE, 3,600 LB LOAD CAPACITY, 24 IN OVERALL L, 36 IN OVERALL W, DIAMOND TREADPLATE, ALUMINUM

DOCK PLATE, 3,600 LB LOAD CAPACITY, 24 IN OVERALL L, 36 IN OVERALL W, DIAMOND TREADPLATE, ALUMINUM

APPROVED VENDOR

DOCK PLATE, 3,600 LB LOAD CAPACITY, 24 IN OVERALL L, 36 IN OVERALL W, DIAMOND TREADPLATE, ALUMINUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DOCK PLATE, 3,600 LB LOAD CAPACITY, 24 IN OVERALL L, 36 IN OVERALL W, DIAMOND TREADPLATE, ALUMINUM

DOCK PLATE, 3,600 LB LOAD CAPACITY, 24 IN OVERALL L, 36 IN OVERALL W, DIAMOND TREADPLATE, ALUMINUM

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $537.15 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM4LGV2
  • N° de modèle du manufacturier 4LGV2
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101807
  • PAGE DU CATALOGUE # 616
  • Poids à l’expédition 35.0 lb

Informations sur le produit

Aluminum dockplates, automatically compensate for height difference between dock and truck bed. Nonskid tread plate. Zinc-plated handle on each side.

Spécifications techniques

  • ItemDock Plate
  • Includes1 in Ground Bevel Edges
  • Load Capacity - Maximum3,600 lb
  • Overall Length24 in
  • Service Height - Maximum3 in
  • Overall Thickness3/8 in
  • StandardsANSI MH30.2
  • Compatible Load Type Hand Truck, Pallet Jack
  • Includes Forklift Loops Forklift Loops Not Included
  • Material Aluminum
  • Overall Width 36 in
  • Surface Tread Type Diamond Treadplate
  • Usable Width 34 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande