!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLING: BRASS, ¼ IN X ¼ IN FITTING, FEMALE NPT X FEMALE NPT, 1⅛ IN OVERALL LG

COUPLING: BRASS, ¼ IN X ¼ IN FITTING, FEMALE NPT X FEMALE NPT, 1⅛ IN OVERALL LG

APPROVED VENDOR

COUPLING: BRASS, ¼ IN X ¼ IN FITTING, FEMALE NPT X FEMALE NPT, 1⅛ IN OVERALL LG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COUPLING: BRASS, ¼ IN X ¼ IN FITTING, FEMALE NPT X FEMALE NPT, 1⅛ IN OVERALL LG

COUPLING: BRASS, ¼ IN X ¼ IN FITTING, FEMALE NPT X FEMALE NPT, 1⅛ IN OVERALL LG

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.97 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG46M499
  • N° de modèle du manufacturier 706103-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142315
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

This coupling meets the standards for NSF 61 Annex G, has a length of 1⅛ inch, a maximum operating pressure of 1,000 psi and is designed for the following applications: air, non-potable and potable water. It is brass and is made of CA2745-grade brass. Plus, it has a ¾ inch hex size.

Spécifications techniques

  • ItemCoupling
  • Fitting Side A Nominal Pipe Size1/4 in
  • Fitting Side B GenderFemale
  • Fitting Side B TypeNPT
  • Maximum Operating Pressure1,000 psi
  • Specific Fitting ShapeCoupling
  • ApplicationAir, Non-Potable Water, Potable Water
  • ColourBrass
  • Fitting Side A Pipe Threading18
  • Fitting Side B Pipe Threading18
  • Hex Size3/4 in
  • Includes SealSeal Not Included
  • Overall Length1 1/8 in
  • Fitting Side A Gender Female
  • Fitting Side A Type NPT
  • Fitting Side B Nominal Pipe Size 1/4 in
  • Low Lead Compliance Level Compliant
  • Pipe Fitting Material Brass
  • Standards NSF 61 Annex G
  • Basic Fitting Shape Coupling
  • Fitting Side A Outside Diameter 3/4 in
  • Fitting Side B Outside Diameter 3/4 in
  • Material Grade CA2745
  • Includes Pre-Applied Thread Sealant Pre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Max. Steam Pressure 250 psi
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande