!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MALE CONNECTOR: NICKEL PLATED BRASS, PUSH-TO-CONNECT X MNPT, FOR ⅜ IN TUBE OD, ¼ IN PIPE

MALE CONNECTOR: NICKEL PLATED BRASS, PUSH-TO-CONNECT X MNPT, FOR ⅜ IN TUBE OD, ¼ IN PIPE

LEGRIS

MALE CONNECTOR: NICKEL PLATED BRASS, PUSH-TO-CONNECT X MNPT, FOR ⅜ IN TUBE OD, ¼ IN PIPE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MALE CONNECTOR: NICKEL PLATED BRASS, PUSH-TO-CONNECT X MNPT, FOR ⅜ IN TUBE OD, ¼ IN PIPE

MALE CONNECTOR: NICKEL PLATED BRASS, PUSH-TO-CONNECT X MNPT, FOR ⅜ IN TUBE OD, ¼ IN PIPE

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.35 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LGR36756014
  • N° de modèle du manufacturier 3675 60 14
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Designed specifically for use in food processing applications. Excellent chemical, corrosion and abrasion resistance. FDA approved. Maximum working pressure: 7 to 290 PSI. Temperature range: -4 degrees to 250 degrees F. FKM gaskets.

Spécifications techniques

  • ItemMale Connector
  • Specific Fitting ShapeStraight Adapter
  • Fitting Side B Connection TypeMNPT
  • Fitting Side A Tube Outer Diameter3/8 in
  • Fitting Thread Size1/4 in
  • Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Maximum Operating Temperature302 Degrees F
  • Standards2011/65/EC, ASTM B733-04, DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX), DI: 97/23/EC (PED), ISO 14743, RG: 1907/2006 (REACH), RG: 1935/2004/EC, RG: 21CFR (FDA Approved), UL 94 V-0, USDA NSF H1: Grease
  • Compatible Tube Hardness95 Shore A
  • Minimum Operating Temperature13 Degrees F
  • Resistance PropertiesAbrasion-Resistant, Chemical-Resistant, Corrosion-Resistant
  • Vacuum Rating28 in Hg
  • Application Food Processing, Harsh Detergents, Non-Potable Water, Oils, Steam
  • Fitting Side A Connection Type Push-to-Connect
  • Fitting Side B Pipe Size 1/4 in
  • Fitting Material Brass
  • Colour Silver
  • Maximum Operating Pressure 435 psi
  • Overall Length 15/16 in
  • Finish/Coating Nickel-Plated
  • Compatible Tube Material Copper, Fluoropolymer, Polyethylene, Polyurethane, Semi-Rigid Nylon, Stainless Steel
  • Release Ring Material FKM
  • System of Measurement Imperial
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande