!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES, 3XL (12), SANDY, NITRILE, PALM, ANSI ABRASION LEVEL 3, FULL FINGER

COATED GLOVES, 3XL (12), SANDY, NITRILE, PALM, ANSI ABRASION LEVEL 3, FULL FINGER

CONDOR

COATED GLOVES, 3XL (12), SANDY, NITRILE, PALM, ANSI ABRASION LEVEL 3, FULL FINGER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLOVES, 3XL (12), SANDY, NITRILE, PALM, ANSI ABRASION LEVEL 3, FULL FINGER

COATED GLOVES, 3XL (12), SANDY, NITRILE, PALM, ANSI ABRASION LEVEL 3, FULL FINGER

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.50 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG60VY86
  • N° de modèle du manufacturier 60VY86
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.115 lb

Informations sur le produit

These black/white Condor coated gloves are size XXX-large and are made with nylon and nitrile. In addition, they have a nitrile coating, ANSI105, EN388 stitching. They are full-finger, have a knit cuff, and an EN 388 Rating of 3131X. They feature a seamless knit.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • Knit MaterialNitrile, Nylon
  • EN 388 Rating3131X
  • Surface ResistivityNot Rated
  • Base Coating MaterialPalm
  • Glove PerformanceNylon
  • Glove Coating MaterialNitrile
  • Includes Finger FourchettesNo
  • Base Coating CoveragePalm
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Size- Alpha3XL
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating ColourBlack
  • Glove FeaturesSeamless Knit
  • Thickness15 ga
  • Silicone-FreeNo
  • Cuff ColourBlack/White
  • Grip Coating MaterialAbrasion-Resistant
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 3
  • Standards ANSI105, EN388
  • Insulated No
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Electrostatic Properties 3131X
  • Cuff Style Knit
  • Latex-Free Yes
  • Finger Coverage Full Finger
  • Size- Numeric 12
  • Glove Length 11 in
  • Glove Lining Material Nylon
  • Glove Coating Finish Sandy
  • Series No
  • Touchscreen Compatible No
  • Sold As 12
  • Colour Black, White
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande