!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES, COATED, PROFLEX, SEAMLESS KNIT, PALM/FING, SMOOTH FINISH, M, BLACK, NITRILE/POLYURETHANE

GLOVES, COATED, PROFLEX, SEAMLESS KNIT, PALM/FING, SMOOTH FINISH, M, BLACK, NITRILE/POLYURETHANE

ERGODYNE

GLOVES, COATED, PROFLEX, SEAMLESS KNIT, PALM/FING, SMOOTH FINISH, M, BLACK, NITRILE/POLYURETHANE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES, COATED, PROFLEX, SEAMLESS KNIT, PALM/FING, SMOOTH FINISH, M, BLACK, NITRILE/POLYURETHANE

GLOVES, COATED, PROFLEX, SEAMLESS KNIT, PALM/FING, SMOOTH FINISH, M, BLACK, NITRILE/POLYURETHANE

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.11 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO17953
  • N° de modèle du manufacturier 17953
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

These Proflex coated seamless-knit gloves are black. They have a nitrile and polyurethane coating with a smooth finish. The coating covers the palm and fingers. This pair of gloves is available in size medium.

Spécifications techniques

  • ItemCoated glove
  • Glove StyleKnit
  • StandardsANSI 105, EN 388
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove Coating MaterialNitrile
  • Latex-FreeNo
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove Length8.5 in
  • Glove Coating ColourBlack
  • SeriesProFlex 7001
  • Touchscreen CompatibleYes
  • ANSI/ISEA Abrasion CyclesNot tested
  • ANSI/ISEA Puncture Level2
  • ANSI/ISEA Cut Level Not Tested
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 2
  • Base Coating Material Nitrile
  • Glove Performance Ultimate Dexterity
  • Cuff Style Knit
  • Base Coating Coverage Palm and Fingers
  • Glove Coating Coverage Palm and Fingers
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Coating Finish Smooth
  • Thickness 18 ga
  • Silicone-Free No
  • ANSI/ISEA Puncture Force Not tested
  • Colour Black
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande