!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLADE RECIPO 6X3/4X.035 14T 5/PK

BLADE RECIPO 6X3/4X.035 14T 5/PK

LENOX

BLADE RECIPO 6X3/4X.035 14T 5/PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BLADE RECIPO 6X3/4X.035 14T 5/PK

BLADE RECIPO 6X3/4X.035 14T 5/PK

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.30 / pkg. de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LNX20564
  • N° de modèle du manufacturier 20564614R
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Continuous cutting in structural steel, pipe, conduit and stainless steel. Reciprocating saw blade, 6 inches long x 3/4 wide x 0.035 inches thick. Teeth per inch, 14.

Spécifications techniques

  • ItemReciprocating Saw Blade
  • Materials CutFerrous Metal
  • Teeth per Inch14 TPI
  • Blade MaterialBi-Metal
  • Back StyleStraight
  • Cutting Edge StyleRigid for Straight Cuts
  • Height3/4 in
  • Primary Material Application Medium Metal
  • Blade Length 6 in
  • Cut Width 0.04 in
  • Tip Material Bi-Metal
  • Number of Cutting Edges 1
  • For Use With Saw Type Reciprocating Saws
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande