!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MIG GUN, BTB-B SERIES, 300 A, 0.045 IN, 15 FT, MILLER-COMPATIBLE, AIR-COOLED

MIG GUN, BTB-B SERIES, 300 A, 0.045 IN, 15 FT, MILLER-COMPATIBLE, AIR-COOLED

BERNARD

MIG GUN, BTB-B SERIES, 300 A, 0.045 IN, 15 FT, MILLER-COMPATIBLE, AIR-COOLED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MIG GUN, BTB-B SERIES, 300 A, 0.045 IN, 15 FT, MILLER-COMPATIBLE, AIR-COOLED

MIG GUN, BTB-B SERIES, 300 A, 0.045 IN, 15 FT, MILLER-COMPATIBLE, AIR-COOLED

BERNARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,053.87 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BRNQ3015AE8XMC
  • N° de modèle du manufacturier Q3015AE8XMC
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1435
  • Poids à l’expédition 11.05 lb

Informations sur le produit

This Universal Conventional Liner MIG gun is model Q3015AE8XMC and features double life MIG gun system, high performance consumables, unicable design and includes contact tip, diffuser, liner, nozzle, power pin. In addition, it is designed for applications including flux-cored arc welding, mig. Plus, it is compatible with Bernard, Centerfire, Miller brand. It can be used for MIG welding.

Spécifications techniques

  • ItemMIG Gun
  • Cooling MethodAir-Cooled
  • Maximum Current300 A
  • For Gas TypeCO2 (Carbon Dioxide), Mixed Gas
  • Cable Length15 ft
  • Handle TypeCurved
  • Neck Tube TypeRotatable
  • For Wire TypeSolid
  • Tip SeriesCenterfire
  • ApplicationFlux-Cored Arc Welding, MIG
  • FeaturesDouble Life MIG Gun System, High Performance Consumables, Unicable Design
  • IncludesContact Tip, Diffuser, Liner, Nozzle, Power Pin
  • Neck Tube MaterialAluminum
  • Nozzle SeriesCenterfire
  • Wire Feed TypePush
  • MIG Gun Type Air-Cooled
  • Series BTB-B
  • Duty Cycle 60%, 100%
  • Maximum Wire Diameter 0.045 in
  • For Rear Connection Type Miller
  • Trigger Type Standard
  • Neck Tube Angle 45 Degrees
  • Model Q3015AE8XMC
  • Welding Processes MIG
  • Compatible with Brand Bernard, Centerfire, Miller
  • Gas Diffuser Number DS-1
  • Liner Series Universal Conventional Liner
  • Neck Tube Size Medium
  • Spool Included No
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande