!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES, LGHTWGHT, KNIT, 3/4 DIP COAT, ABS LEVEL 4, ROUGH FINISH, 18 GAUGE, SIZE 6, GRY, NITRILE

GLOVES, LGHTWGHT, KNIT, 3/4 DIP COAT, ABS LEVEL 4, ROUGH FINISH, 18 GAUGE, SIZE 6, GRY, NITRILE

HYFLEX

GLOVES, LGHTWGHT, KNIT, 3/4 DIP COAT, ABS LEVEL 4, ROUGH FINISH, 18 GAUGE, SIZE 6, GRY, NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES, LGHTWGHT, KNIT, 3/4 DIP COAT, ABS LEVEL 4, ROUGH FINISH, 18 GAUGE, SIZE 6, GRY, NITRILE

GLOVES, LGHTWGHT, KNIT, 3/4 DIP COAT, ABS LEVEL 4, ROUGH FINISH, 18 GAUGE, SIZE 6, GRY, NITRILE

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.26 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = $3,205.44

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 144 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11-937-6
  • N° de modèle du manufacturier 11-937-060
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.097 lb

Informations sur le produit

These lightweight knit gloves are grey in colour with a nitrile coating dip and a rough finish. The coating is 3/4-dip coverage. This pair of gloves has 18 gauge thickness, abrasion level four, and is available in size six.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Glove
  • Glove StyleHyFlex 11-937
  • Hand Protection StyleGlove
  • StandardsANSI Abrasion 4, ANSI Cut A2, EN 388: 4X42B, CE, REACH Compliant, ISO 18889
  • Glove Coating MaterialFoam Nitrile
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove Coating Coverage3/4 Dip
  • Glove Length8 3/4 in
  • Glove Coating ColourBlack, Grey
  • Series11-937
  • Pairs per Package144
  • ANSI/ISEA Puncture Level4
  • ANSI/ISEA Cut Level A2
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • EN 388 Rating 4X42B
  • Insulated No
  • Cuff Style Knit
  • Includes Reinforced Thumb Crotch Yes
  • Size- Numeric 6
  • Glove Lining Material HPPE Diamond Technology
  • Glove Coating Finish Rough
  • Thickness 18 ga
  • Sold As Pair
  • Colour Black, Grey
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande