!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
FOR SALE BY PROVINCE
Brand
Price
Motor Design
Motor Frame Material
Motor Mounting Type
Output Watts
RPM @ 50Hz
Nameplate RPM ?
Voltage ?
Voltage @ 50Hz
Motor Shaft Rotation
Shaft Dia.
Max. Ambient Temp.
Motor Thermal Protection ?
HP ?
Motor Application
Motor Sub Application
Frame ?
Motor Enclosure Design
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Unit Bearing HVAC AC Motors

Unit bearing HVAC AC motors have a single sleeve bearing that typically requires less maintenance than motors with bearing setups that use two bearings. Motors power fans for evapourators and condensers in commercial refrigeration systems. They are commonly used to replace damaged unit bearing motors.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 86  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande