!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Primary Material Application
Item
Bristle Type
Bristle Material
Connector Size
Brush Dia.
Wire Dia.
Bristle Length
Operating Speed - Maximum
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Drill & Die Grinder Cup Brushes

Drill and die grinder cup brushes debur and remove rust, paint, slag, and other contaminants from small surfaces and narrow passages. Bristle type, material, and diameter combine to determine the best-suited application and workpiece material.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 43  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • MTDWIRE BRUSH CRIMPED CUP 1-1/2"X0.0118"
  • N° article WLT13C015
  • N° de modèle du manufacturier 13C015
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Mounted wire brush for die grinder. Designed for fast material removal and long life. Crimped wire brush, 0.0118 inch diameter wire, 1-1/2 inch diameter brush mounted on 1/4 inch shaft.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1402
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • MOUNTED WIRE BRUSH, CRIMPED, SPHERE CUP, 1-1/4 IN X .0118 IN
  • N° article WLT13C065
  • N° de modèle du manufacturier 13C065
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Mounted wire brush for die grinder. Designed for fast material removal and long life. Crimped wire brush, 0.018 in. diameter wire, 1-1/2 in. diameter brush mounted on 1/4 in. shaft. Applications include stainless steel and aluminum.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1402
  • OSBORN
  • MINI SOFT BRISTLE CUP BRUSH, 25000 RPM, SHANK, 9/16 IN BRUSH
  • N° article OSB75782
  • N° de modèle du manufacturier 75782
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This miniature soft bristle cup brush is used to smoothly clean your surfaces. It comes with a shank attached and a maximum RPM of 25,000. Each brush head measures 9/16 inch in diameter.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • OSBORN
  • MINI WIRE CUP BRUSH, 25000 RPM, SHANK, 9/16 IN, 0.005 WIRE, CARBON
  • N° article OSB75705
  • N° de modèle du manufacturier 75705
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Each carbon mini wire cup brush is used to smooth and clean surfaces with a 25,000 RPM and a shank. Each brush head measures 9/16 inch in diameter while the wire measures 0.005 inch in diameter.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1402
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • MTDWIREBRUSH CRIMPED CUP 2-3/8"X .0118"
  • N° article WLT13C018
  • N° de modèle du manufacturier 13C018
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Mounted wire brush for die grinder. Designed for fast material removal and long life. Crimped wire brush, 0.0118 inch diameter wire, 2-3/8 inch diameter brush mounted on 1/4 inch shaft.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1402
  • OSBORN
  • CUP BRUSH, 10500 RPM, 2 IN, 0.012 IN WIRE
  • N° article OSB32004
  • N° de modèle du manufacturier 32004
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Keep your surfaces clean with this cup brush that has a maximum RPM of 10500. Each brush measures 2 inches in diameter while the wire measures 0.012 inches in diameter.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1404
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • WIRE BRUSH,SILVER
  • N° article WLT09C078
  • N° de modèle du manufacturier 09C078
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • OSBORN
  • BROSSE BOISSEAU FIL MÉTALLIQUE SERTI, 10 500 TR/MIN, TIGE, 2PO, FIL 0.014 PO
  • N° article OSB32006
  • N° de modèle du manufacturier 32006
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Éliminez les bactéries de vos surfaces avec cette brosse à boisseau en fil métallique ondulé qui a une vitesse de rotation de 10 500 tours/minute. Cette brosse mesure 2 pouces tandis que le fil mesure 0.014 pouce de diamètre.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1404
  • APPROVED VENDOR
  • BROSSE COUPELLE, ACIER CARB,4 500TR/MIN
  • N° article NRN66252838860
  • N° de modèle du manufacturier 66252838860
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande