LumensLumens measure how much light a fixture produces. The higher the lumens, the brighter the light. Lumens, not watts, provide a basis for comparing brightness. Watts measure a fixture's energy use.
Suggested results for "SUGGEST-ITEM"
Product ITEM is unavailable. See products from the same category below.
8 ft. Linear LED Bay Light Fixtures
These linear LED bay lights hang from ceilings with enough space for the roughly 8-ft. long housing. They install in new lighting layouts or upgrade 8-ft. fluorescent installations to LED. They convert to LED one fixture at a time, match the existing lighting layout, and maintain a consistent look. LED lights use less energy and typically last longer than fluorescent lights, reducing maintenance and downtime. Bay lights deliver bright, uniform illumination from high ceilings or open trusses to floors and work surfaces below. They mount at greater heights than other types of overhead indoor lighting fixtures to illuminate warehouses, factories, gymnasiums, hangars, big-box stores, and other large, open spaces. Mounting height (high or low bay), height of the work plane (floor or elevated surface), light distribution (narrow to wide), and lumen output are key factors for selecting a bay light.
This LIS series LED low bay fixture is made of steel. In addition, it includes two mounting brackets and a replaceable light engine. Plus it meets the standards for cULus listed. It also has voltage of 120 to 277V, 84 watts, 9,900 lumens, plus a rated life of 90,000 hours.
This LIS series LED low bay fixture is made of steel. In addition, it includes two mounting brackets and a replaceable light engine. Plus it meets the standards for cULus listed. It also has voltage of 120 to 277V, 84 watts, 9,900 lumens, plus a rated life of 90,000 hours.
Luminaire à faible hauteur de plafond à DEL de série LIS en acier. Deux supports de montage et un moteur d'éclairage remplaçable. Conforme aussi aux normes : cULus. 120 à 277V, 66W, 8400 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 90 000 heures.
Luminaire à faible hauteur de plafond à DEL de série LIS en acier. Deux supports de montage et un moteur d'éclairage remplaçable. Conforme aussi aux normes : cULus. 120 à 277V, 66W, 8400 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 90 000 heures.
Luminaire à faible hauteur de plafond à DEL de série LDS en acier. Deux supports de montage. Conforme aussi aux normes : cULus. 120 à 277V, 66W, 8000 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 60 000 heures
Luminaire à faible hauteur de plafond à DEL de série LDS en acier. Deux supports de montage. Conforme aussi aux normes : cULus. 120 à 277V, 66W, 8000 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 60 000 heures
Luminaire à faible hauteur de plafond à DEL de série LIS en acier. Deux supports de montage et un moteur d'éclairage remplaçable. Conforme aussi aux normes : cULus. 120 à 277V, 66W, 8000 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 90 000 heures.
Luminaire à faible hauteur de plafond à DEL de série LIS en acier. Deux supports de montage et un moteur d'éclairage remplaçable. Conforme aussi aux normes : cULus. 120 à 277V, 66W, 8000 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 90 000 heures.
Luminaire à faible hauteur de plafond à DEL de série LIS en acier. Deux supports de montage et un moteur d'éclairage remplaçable. Conforme aussi aux normes : cULus. 120 à 277VCA, 84W, 10400 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 90 000 heures.
Luminaire à faible hauteur de plafond à DEL de série LIS en acier. Deux supports de montage et un moteur d'éclairage remplaçable. Conforme aussi aux normes : cULus. 120 à 277VCA, 84W, 10400 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 90 000 heures.
This LDS series LED low bay fixture is made of steel. In addition, it includes two mounting brackets. Plus it meets the standards for cULus listed. It also has voltage of 120 to 277V, 62 watts, 6,800 lumens, plus it has a rated life of 60,000 hours.
This LDS series LED low bay fixture is made of steel. In addition, it includes two mounting brackets. Plus it meets the standards for cULus listed. It also has voltage of 120 to 277V, 62 watts, 6,800 lumens, plus it has a rated life of 60,000 hours.
To view Availability for another location, please enter postal code below
Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.