!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LED LOW BAY FIXTURE, DIMMABLE, 120 TO 277V, FOR INTEGRATED BULB, REPL FOR 2 LAMP LFL

LED LOW BAY FIXTURE, DIMMABLE, 120 TO 277V, FOR INTEGRATED BULB, REPL FOR 2 LAMP LFL

GE LIGHTING

LED LOW BAY FIXTURE, DIMMABLE, 120 TO 277V, FOR INTEGRATED BULB, REPL FOR 2 LAMP LFL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LED LOW BAY FIXTURE, DIMMABLE, 120 TO 277V, FOR INTEGRATED BULB, REPL FOR 2 LAMP LFL

LED LOW BAY FIXTURE, DIMMABLE, 120 TO 277V, FOR INTEGRATED BULB, REPL FOR 2 LAMP LFL

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $657.11 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GELLDSC8B068W0T35V
  • N° de modèle du manufacturier LDSC8B068W0T35VQCSWHTE
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Informations sur le produit

This LDS series LED low bay fixture is made of steel. In addition, it includes two mounting brackets. Plus it meets the standards for cULus listed. It also has voltage of 120 to 277V, 62 watts, 6,800 lumens, plus it has a rated life of 60,000 hours.

Spécifications techniques

  • ItemLED Low Bay Fixture
  • For Bulb TypeIntegrated LED
  • Lamp TypeIntegrated LED
  • Lens MaterialPolycarbonate
  • Lighting TechnologyLED
  • Overall Length98 in
  • Bay Light TypeLow Bay
  • DimmableYes
  • Housing ColourWhite
  • Includes(2) Mounting Brackets
  • Lumens6,800 lm
  • Max. Fixture Wattage62 W
  • Min. Ambient Temp.32 Degrees F
  • Number of Light Bars1
  • Reflector MaterialSteel
  • SeriesLDS
  • Suggested Fixture Mounting Height8 to 18 ft
  • Voltage 120 to 277V AC
  • LED Replacement For 2 Lamp LFL
  • Lamp Watts - Fixtures 62 W
  • Light Distribution Wide
  • Overall Height 4 in
  • Overall Width 7 in
  • Colour Temperature 3,500K
  • Emergency Battery Backup No
  • Housing Material Steel
  • Ingress Protection Rating 20
  • Lumens per Watt 110 lm/W
  • Max. Ambient Temp. 95 Degrees F
  • Number of Bulbs 0
  • Rated Life 60,000 hr
  • Reflector Type Enclosed
  • Standards cULus Listed
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Certification or Other Recognition: DesignLights Consortium (DLC)(R) Listed

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande